MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス
対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器
アズワン品番64-0883-01
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
コネクタ仕様ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)2
仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
種類丸型
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル径(Φmm)5
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。
銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス
対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠
変換タイプオス - オス
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)最大21.6
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続
長さ(mm)50
色紫
高さ(mm)7
質量(g)9
コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
製品幅(mm)15
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5.5
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色ブラック
径(Φmm)コネクタ/20
規格UL20276(線材)
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)6.7
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス/オス - メス
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-28
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。
色クロ
規格RS-422ケーブル
端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブルです。 HDMIケーブルでMiniDisplayPortを持つ機器の接続に使用出来ます。
仕様入力対応規格:HDMI 1.4
端子HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)
ケーブル長(cm)15
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
MiniDisplayPort-HDMI変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。
音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ホワイト
コネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス
対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど
保証期間お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200
オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
規格HDCP1.4
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)Φ6.5
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。YAMAHA。AUDIO/MIDIインターフェース。UR22C BOCCHI EDITION。・ヘッドホン/イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E3C。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。TW-E7B。YH-E700B。YH-L700A。・アンプ/ヘッドホン。YH-WL500。・スピーカー。WS-B1A。・電子ピアノ。CSP-275。CSP-255。P-525。・UTM/ファイアウォール。UTX100。UTX200。Coleman/コールマン。リチャージャブルハンギングランタン。mont-bell/モンベル。サテライト マルチランプ。エレコム。・イヤホン・ヘッドホン。LBT-TWS05シリーズ。LBT-TWS05BK。LBT-TWS05RD。LBT-TWS05WH。LBT-HSC10MPシリーズ。LBT-HSC10MPBK。LBT-HSC10MPBU。LBT-HSC10MPRD。LBT-HSC10MPWH。LBT-HSC10PCBK。LBT-HSC20MPシリーズ。LBT-HSC20MPBK。LBT-HSC20MPBU。LBT-HSC20MPGD。LBT-HSC20MPRD。LBT-HSC20MPSV。LBT-HSC20PCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
質量(kg)4.5(電池含まず)
BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)
スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W
消費電力(W)7.5
付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。80Aまでのヒューズが使用可能。DC12V/DC24V兼用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。赤色インジケーター付き。2IN1機能:2入力/4出力。優れた耐久性・高い防塵性。MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)。1年保証
付属品六角レンチ
質量(g)445
定格電流(A)80まで(最大)
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90
保証期間1年間
配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
1式
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)
サイズ50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ。ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)
型式MD-3
質量(g)90
寸法50×40×30
電圧(V)12/24/36/48
ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22/8・4/8GA、出力側:22/8・4/8GA
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520
アズワン品番65-7455-47
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9
付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書
サイズ480×317.5×38mm
容量電池:3.7V/1200mA
質量(g)約930
出力3W×2
充電時間2.5~3時間
接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3
駆動時間(時間)約5~6
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 61鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 USB-MIDI対応 OTRP-61 [サスティンペダル/USBケーブル/日本語マニュアル付属]。・スピーカー内蔵、充電池駆動なので場所を選ばずどこでもプレイ可能。子供から大人まで気軽に弾けるタッチ式のピアノです。128種類の音色とリズムが演奏を盛り上げます。・メトロームや録音機能など、ピアノの練習に欠かせない機能も備え、サスティンペダルを使った本格演奏も楽しめます。・鍵盤数:61 / トーン数:128 / リズム数:128 / 本体重量:約1,170g / 充電時間:約3時間 / 駆動時間:約5~6時間。・付属品:サスティンペダル、日本語マニュアル、充電用USBケーブル。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 USB-MIDI対応 OTRP-88 [サスティンペダル/USBケーブル/日本語マニュアル付属]。・スピーカー内蔵、充電池駆動なので場所を選ばずどこでもプレイ可能。子供から大人まで気軽に弾けるタッチ式のピアノです。128種類の音色とリズムが演奏を盛り上げます。・メトロームや録音機能など、ピアノの練習に欠かせない機能も備え、サスティンペダルを使った本格演奏も楽しめます。・鍵盤数:88 / トーン数:128 / リズム数:128 / 本体重量:約1,270g / 充電時間:約3時間 / 駆動時間:約5~6時間。・付属品:サスティンペダル、日本語マニュアル、充電用USBケーブル。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
Onetone ワントーン 電子ドラム メッシュパッド仕様 OTDD-100/BK ブラック [ドラムスティック、スティックホルダー、イス、ヘッドフォン、ドラムキー、電源アダプター、取扱説明書付属]。OTDD-100はリアルな打感と消音性を両立したメッシュパッドを採用、スネアドラムはエッジのラバー部も感知するダブルトリガー仕様で、より本格的なドラムプレイを楽しみたい方に最適なデジタルドラムです。レコーディング機能や3種類のリズムキープトレーニングができるコーチモードなど、演奏が上手くなるためのアシスト機能も備えています。。主な特徴。・スネアとタムパッドはリアルな打感と静かな打音を追求した6段階ベロシティ仕様のメッシュパッドを採用。・8インチサイズのスネア、ダブルトリガー仕様でよりリアルなプレイを再現可能。・ロック、ポップスなど様々なジャンルに対応した15ドラムキット、計165ボイスをプリセット。・メトロノーム機能搭載。(30~250拍/分、メトロノームカウント 1~9)。・12曲のデモソングを搭載。ドラムパートのみミュートできるマイナスワン機能で、メロディーに合わせてプレイを楽しめます。・プレイスタイルに合わせて、各ドラムパッドの感度パラメーター調整が可能。・変更したパラメーターの保存、リセットが可能。・パソコンなどとUSBケーブル(別売り)で接続することで、任意のDAWソフトウェアのMIDIデバイスとして使用可能。・オプションでシンバルパッドを1枚拡張可能。別売りのバスドラムパッドにも対応。・ドラムスティックホルダー付属。。セット内容。メッシュスネアパッド x1。メッシュタムパッド x3。シンバルパッド x3。ハイハットコントロールペダル x1。バスドラムペダル x1。音源モジュール x1。。付属品。ドラムスローン。ヘッドフォン。スティック&スティックホルダー。ドラムキー。電源アダプター。取扱説明書
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
Onetone ワントーン 電子ドラム メッシュパッド仕様 OTDD-100/WH ホワイト [ドラムスティック、スティックホルダー、イス、ヘッドフォン、ドラムキー、電源アダプター、取扱説明書付属]。OTDD-100はリアルな打感と消音性を両立したメッシュパッドを採用、スネアドラムはエッジのラバー部も感知するダブルトリガー仕様で、より本格的なドラムプレイを楽しみたい方に最適なデジタルドラムです。レコーディング機能や3種類のリズムキープトレーニングができるコーチモードなど、演奏が上手くなるためのアシスト機能も備えています。。主な特徴。・スネアとタムパッドはリアルな打感と静かな打音を追求した6段階ベロシティ仕様のメッシュパッドを採用。・8インチサイズのスネア、ダブルトリガー仕様でよりリアルなプレイを再現可能。・ロック、ポップスなど様々なジャンルに対応した15ドラムキット、計165ボイスをプリセット。・メトロノーム機能搭載。(30~250拍/分、メトロノームカウント 1~9)。・12曲のデモソングを搭載。ドラムパートのみミュートできるマイナスワン機能で、メロディーに合わせてプレイを楽しめます。・プレイスタイルに合わせて、各ドラムパッドの感度パラメーター調整が可能。・変更したパラメーターの保存、リセットが可能。・パソコンなどとUSBケーブル(別売り)で接続することで、任意のDAWソフトウェアのMIDIデバイスとして使用可能。・オプションでシンバルパッドを1枚拡張可能。別売りのバスドラムパッドにも対応。・ドラムスティックホルダー付属。。セット内容。メッシュスネアパッド x1。メッシュタムパッド x3。シンバルパッド x3。ハイハットコントロールペダル x1。バスドラムペダル x1。音源モジュール x1。。付属品。ドラムスローン。ヘッドフォン。スティック&スティックホルダー。ドラムキー。電源アダプター。取扱説明書
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
マイクロキーボードやコントローラーを持ち運ぶ、軽量ギグバッグ。Gator Cases GK-2110は、小型のキーボードやMIDIコントローラー、ギターエフェクトペダルなどを安全に収納・運搬できるコンパクトなギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護します。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットを装備。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、手軽に持ち運びが可能。自宅、スタジオ、友人宅への移動など、様々なシーンで活躍します。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等に対応。・耐久性の高いナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 22.5″ X 11.5″ X 4″)。・型番:GK-2110。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:572 x 292 x 102 mm (22.5 x 11.5 x 4.0 インチ) ※高さは資料により3.5インチ表記もあり。・外寸:597 x 330 x 114 mm (23.5 x 13.0 x 4.5 インチ)。・重量:1.1 kg (2.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502809
1台
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
関連キーワード