1,678件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックMIDIヒューズ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
エコ商品
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm)約188×117×42 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OSPCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず) パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 アナログ入力ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ72×24 電圧(V)12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法挟み込み接続式 防水性防水型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRIDGEMIDI ヒューズ
エコ商品
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。
材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn) 質量(g)87 使用温度範囲-10~80℃ 接続口径(Φmm)圧縮空気:8、真空:12
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGEMIDIヒューズ
エコ商品
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。 寸法(mm)41×12 定格DC52V以下 ボルト径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGEMIDIヒューズ
エコ商品
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス 対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器 アズワン品番64-0883-01 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5
1本
809 税込890
当日出荷

各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番64-0849-16 ケーブル径(Φmm)5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
欠品中

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! MD-1型より大きな電流容量タイプ! 真鍮製ブロックタイプ 透明耐熱保護アクリルハウジング DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 シリコン製パッキング付き 金メッキネジ仕様 100Aヒューズ付き
付属品カバー、MIDIヒューズ(100A) 寸法(mm)83×33×28 質量(g)70 電圧(V)12/24/36/48 ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セット内容SparkFun MIDI Shield PCB、2×5-pin DIN conectors、2×10K rotary potentiometer、3×12mm tactile pushbutton switches アズワン品番63-3112-41
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)SNAP i.d. 2.0 System-Midi 8.5×13.5cm 1EA
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Snap i.d.、主要アプリケーション:Western Blotting、代替品:WBAVDBASE、別途必要な製品(本製品には付属されていません):吸引ポンプ(WP62 または WP61)、概要(cm):SNAP i.d. 2.0 吸引式免疫反応システム-Midi (8.5 13.5 )、製品概要:このシステムに含まれているのは、SNAP i.d. 2.0(TM)ベース、Midi ブロットホールディングフレーム2、抗体回収トレイ2、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、ウェッティングトレイ2、クイックスタードガイド、適応ブロッキング溶液:blok(R)-CH バッファー (カタログ番号 WBAVDCH01) ;blok(R)-FL バッファー (カタログ番号 WBAVDFL01);blok(R)-PO バッファー (カタログ番号 WBAVDP001) ;市販のブロッキング試薬、適応メンブレン(mm):PVDF (Iobilon membranes);Nitrocellulose、適応検出試薬:Luminata Western HRP Substrates;市販の検出試薬、保存温度、℃:室温 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Fluoresence(蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法) アズワン品番61-0210-68
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ サイズ(inch)20 ライト種類オートライト 適応身長(cm)133~ 変速外装6段変速
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ サイズ(inch)20 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)133~ 変速外装6段変速
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA 付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A) サイズ50×40×30 質量(g)90 電圧(V)12/24/36/48
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! 最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダ 真鍮製ブロックタイプ 透明耐熱保護アクリルハウジング 容量の大きいヒューズが使用可能 DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 60Aヒューズ付き
付属品カバー、ケーブル調整用ライナー、MIDIヒューズ(60A) 寸法(mm)50×40×30 質量(g)90 電圧(V)12/24/36/48 ケーブル(最大)入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

midi LOGGER GL840シリーズ グラフテック(GRAPHTEC) 動画あり
2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。 ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。 チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V) 端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch) 耐振性自動車部品第一種A種相当
1台ほか
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER収納ケース
エコ商品
GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

midi LOGGER GL980 グラフテック(GRAPHTEC) 動画あり
グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL980
付属品ACアダプタ・フェライトコア(各ケーブル取り付け用)・M3.5平ネジ(細タイプ熱電対用)・チルトスタンド(チルトスタンド2個、M4×5ネジ2個)・クイックスタートガイド・CD-ROM (PC アプリケーションソフトウェア・取扱説明書)・保証書・安全にお使いいただくために 記憶方式[内蔵記憶装置]内蔵RAM:4MW/ch(メモリ分割:4MW×1・2MW×2・1MW×4・0.5MW×8)/内蔵フラッシュメモリ:約4GBフラッシュメモリ(収録可能容量 3.9GB)、[外部記憶装置]SDCARDスロット:1口SDHC対応・最大32GBメモリ使用可能 (1ファイル4GBまで)/USBメモリスロット:1口制限なし(1ファイル4GBまで)、[収録機能]OFF:スタート- ストップ間を収録/リング収録:指定容量の最新データを常に残す機能・収録先(内蔵RAM・内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ)・収録点数(1000~10000000データ・内蔵RAM時10~4000000データ)・使用可能サンプリング間隔(内蔵RAM最速1μs・最速1ms・CSV収録時10ms)・収録時間(GBDで15秒以上・CSVで30秒以上)/リレー収録:時間や容量でファイルを区切りデータ欠落なく連続収録・収録先(内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USBメモリ)・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)、[検索機能]機能:収録データに対し、目的のデータを検索/アナログ入力ch:各チャネルのレベルによる検索/ロジックch:全ロジックchのH・Lパターン比較による検索/パルスch:立上り・立下り・範囲内・範囲外による検索/アラーム発生点:アラーム発生点の検索、[データバックアップ機能]バックアップ間隔:Off・1・2・6・12・24 時間・指定時刻・キー操作によるバックアップ・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)/バックアップ先:内蔵フラッシュメモリ・USBメモリ・SDメモリカード/交換機能:バックアップ先のSDメモリカード・USBメモリをキー操作による交換 AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 消費電力(VA)AC100V・LCD ON時:約34(電池パック充電中:約47)、AC100V・スクリーンセーバ起動時:約30(電池パック充電中:約44) 統計演算機能リアルタイム収録時:最大値・最小値・P-P値・平均値を同時表示、データ再生時:最大値・最小値・P-P値・平均値・実効値を同時表示、ch間演算:加算・減算・乗算・除算 (ファイル形式:GBD のみ) 画面サイズ7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 インターフェイス種類:イーサネット (10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0 (ハイスピード)、リアルタイム転送速度:最速1ms、イーサネット機能:Webサーバ機能・FTP サーバ機能・NTP クライアント機能・DHCP クライアント機能・メール送信機能、USB機能:USB ドライブモード (内蔵フラッシュメモリとSDメモリカードのファイル転送・削除) 耐振性自動車部品第一種A種相当 アラーム[判定種類]アナログ信号:H・L・範囲内・範囲外/ロジック信号:H・L/パルス信号:H・L・範囲内・範囲外/チャネル組み合わせ:Level OR 固定、[アラーム検知周期]サンプリング間隔に連動、[アラーム発生保持機能]Off・On、[アラーム検知精度]レンジの±0.5%
1台
特価
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。 他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
アイスブルー 幅(mm)255 奥行(mm)347 高さ(mm)65 収納枚数(枚)約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55 収納サイズA4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:10●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●コード番号:197-4166 アズワン品番65-7323-04
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TH
エコ商品
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続 仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー 付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch 分解能温度:0.01℃/湿度:0.03% 温度測定範囲(℃)-20~+70 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0 応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間) 湿度測定範囲(%)5~90 使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと) 測定内容温度・湿度 記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4215 アズワン品番65-7322-66
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●メス(ソケット)/オス(プラグ):メス(ソケット)●取り付け(パネル/基板/ケーブル):基板●ピン数:5極 アズワン品番67-0454-43
1個
459 税込505
6日以内出荷

仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:Asserta Midi 、 ベース長さ:165mm 、 最大温度:+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,040 税込20,944
7日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TK
エコ商品
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続 仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対 付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数1ch 分解能0.06℃ 温度測定範囲(℃)-200~'+999.99(使用する熱電対により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0 使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと) 測定内容温度 記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4203 アズワン品番65-7319-07
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下 付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)2.8 消費電力(W)12 電源専用ACアダプター 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7 アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219 周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA) S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA) 歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル) 動作温度(℃)5~35 アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199 アズワン品番65-7319-45
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01 付属品AC/DCアダプター 質量(kg)約200 バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時) 容量範囲(mL)1~100
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷


エンペックス気象計シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ
エコ商品
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)76×75×13 質量(g)35(ブリスター) 電源不要 温度測定範囲(℃)-20~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×76 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力 = 3 → 29 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = Midi。。RS PRO 12
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Snap i.d.、リリース日:2014-08-14、主要アプリケーション:Western Blotting、代替品:WBAVDBASE、別途必要な製品(本製品には付属されていません):吸引ポンプ(WP62 または WP61)、概要(cm):SNAP i.d. 2.0 吸引式免疫反応システム-Mini ならびに Midi (7.5 8.4 ならびに 8.5 13.5 )、製品概要:このシステムに含まれているのは、SNAP i.d. 2.0(TM)ベース、Mini ブロットホールディングフレーム、Midi ブロットホールディングフレーム、抗体回収トレイ2、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、ウェッティングトレイ2、クイックスタードガイド、適応ブロッキング溶液:blok(R)-CH バッファー (カタログ番号 WBAVDCH01) ;blok(R)-FL バッファー (カタログ番号 WBAVDFL01) ;blok(R)-PO バッファー (カタログ番号 WBAVDP001);市販のブロッキング試薬、適応メンブレン(mm):PVDF (Iobilon membranes);Nitrocellulose、適応検出試薬:Luminata Western HRP Substrates;市販の検出試薬、保存温度、℃:室温 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Fluoresence(蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法) アズワン品番61-0211-34
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷