表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
仕様段差の小さい両端テーパー構造
粘着剤ゴム系
粘着力(N/50mm)20
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)
質量(g)67(乾電池含まず)
備考乾電池付き
出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
関連資料カタログ(0.77MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC
厚さ(mm)約1.6
テープ長さ(m)30
特性耐水、耐油
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)780
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
剥離紙あり
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
マイティラインCU 11L / MIGHTY LINE CU 11L。安全靴を、もっと快適に。JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)<br履くほどに足に馴染む柔らかな履き心地と優れたクッション性で、タフさと柔軟さを両立した一足。安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、。柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上。MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール<br。高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途建設業〇/製造業◎
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約420(26cm)
材質(甲)天然皮革、合成皮革
材質(底部)ゴム底(耐油性)
サイズレンジ22.0~28.0、29.0
マイティラインCU 22L / MIGHTY LINE CU 22L。安全靴を、もっと快適に。JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)<br履くほどに足に馴染む柔らかな履き心地と優れたクッション性で、タフさと柔軟さを両立した一足。安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、。柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上。MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール<br。高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途建設業〇/製造業◎
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約410(26cm)
材質(甲)天然皮革、合成皮革
材質(底部)ゴム底(耐油性)
サイズレンジ22.0~28.0、29.0
一般的なルーティングニーズに最適な柔軟性のある 6 mm O ロッドのペア。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 6 mm の 2 本●コード番号:184-6703
アズワン品番65-7394-60
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
フレキシブルな 6 mm O ロッドで、このりん光増光ロッドが低光量条件でのルーティング方法をガイドします。SplinterShield Glo - 100% Splinter プルーフおよびリン発光シールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:6 mm O ロッド
アズワン品番65-7396-05
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本
アズワン品番65-7395-68
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads。It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously。Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads。The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly。Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis。This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316
アズワン品番65-7929-84
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス)
対応機種iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1
対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)
適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4A
コネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)
質量(g)24 (0.053 ポンド)
備考落下試験:1m(3.28フィート)
規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)
温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F)
保護等級IP40
温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)
機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン
インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)
視野角25°×18.8°(FOV)
焦点距離(mm)6.9
保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)
消費電力(mW)360
絞り1.0 倍
作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)
焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)
対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア
デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
The LED strip Uses trinity-SMD LED as lighting source、it shine uniformity and have high brightness.。- Uses FPC circuit board、made it easily to bend。- As lowing voltage with resistance and having IC constant current、stable working was ensured.。- Designed with two solder pan、convenient for connected.
仕様●電圧[V]:12V
アズワン品番67-0476-46
1個
¥749
税込¥824
33日以内出荷
Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色シルバー
シールド2重シールド
アズワン品番68-4219-84
1個
¥4,698
税込¥5,168
13日以内出荷
Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色シルバー
シールド2重シールド
アズワン品番68-4219-85
1個
¥5,898
税込¥6,488
13日以内出荷
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)
質量(g)67(乾電池含まず)
備考乾電池別売り
出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
関連資料カタログ(0.77MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能
仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps
幅(mm)9
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)41
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0 Type-A
コネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps)
動作温度範囲(℃)0~60
適合用途充電/同期
使用湿度範囲(%RH)40~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applications。Its slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unit。Stainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicals。Its an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignments。All these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011
アズワン品番65-7926-66
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453
アズワン品番65-8007-49
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
関連キーワード