火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
寸法(mm)77×52×88
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)PC側:USB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
1本
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。ベリー系の甘みと酸味が車内に広がります。
用途車用芳香剤
寸法H(mm)38
寸法D(mm)108
香りNo8
寸法w(mm)180
危険物の類別非危険物
1個(270g)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
GONESHの香りをもっと広い空間で楽しみたい。車中でもっとガンガン満喫したい。そんなご要望にお応えするのが、BIG GELです。GONESHの特徴である、甘く強い香りと、ユニークでインパクトのあるデザインにこだわりました。BIG GELのシェルはGONESHのブランドシンボルとなっているガネーシャ神のロゴを象っています。インパクトのあるデザインと、芳香性能を両立したこのシェルは、車のシート下にはもったいないほどの存在感を示していますので、車中の他の場所はもちろん、お部屋などでも楽しんでいただけます。売場での存在感も絶大です。
用途据置型ゲルエアフレッシュナ-
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#20
羽根枚数10
寸法W(mm)243
吹出方向垂直吹出
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
ピュアパルプ100%使用、白檀の花をイメージした1色プリントならびに香りつきの高付加価値商品です。
タイプダブル
使用場所トイレ
長さ(m)30
幅(mm)114
ロール直径(mm)105
種別芯あり
材質パルプ
色ホワイト
香り白檀の香り
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)、DFX-422CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
1セット
¥40,000
税込¥44,000
当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品DFX0-U4
質量(g)90
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)(最大)100
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。
付属品デバイスドライバ(CD-ROM)
適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V
消費電流(mA)120以下
適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0
シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps
信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-422ケーブル
端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
関連キーワード