寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧50Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)530
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧10Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)760
静電容量(μF)2200
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧100Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)265
静電容量(μF)100
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
長さ(mm)20
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧35Vdc
直径(Φmm)10
シリーズKY
寿命7000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)164
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、スルーホール
テクノロジーアルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)46
リップル電流(mA)1400rms
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
1個
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6
シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)6.35/10
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/XXL。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:XXLサイズ(63~64cm)。重量[グラム]:1300。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:267。高さ:270。奥行(引き):394。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:ラージ帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)267
色グラフィック ピンク/ブラック
サイズXXLサイズ(63~64cm)
高さ(mm)270
質量(g)1300
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
奥行(mm)394
規格SG規格/MFJ公認
型番MJ0020
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/S。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Sサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)258
色グラフィック ピンク/ブラック
サイズSサイズ(55~56cm)
高さ(mm)269
質量(g)1250
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
奥行(mm)388
規格SG規格/MFJ公認
型番MJ0020
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/L。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Lサイズ(59~60cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)258
色グラフィック ピンク/ブラック
サイズLサイズ(59~60cm)
高さ(mm)269
質量(g)1250
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
奥行(mm)388
規格SG規格/MFJ公認
型番MJ0020
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/XL。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:XLサイズ(61~62cm)。重量[グラム]:1300。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:267。高さ:270。奥行(引き):394。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:ラージ帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)267
色グラフィック ピンク/ブラック
サイズXLサイズ(61~62cm)
高さ(mm)270
質量(g)1300
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
奥行(mm)394
規格SG規格/MFJ公認
型番MJ0020
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/M。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Mサイズ(57~58cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)258
色グラフィック ピンク/ブラック
サイズMサイズ(57~58cm)
高さ(mm)269
質量(g)1250
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
奥行(mm)388
規格SG規格/MFJ公認
型番MJ0020
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます
便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
軌道輪形状針状ころ軸受
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用
材質本体:耐熱ガラス
容量最低目盛:50(mm)
タイプ耐熱ガラス
ケース入数(個)24
温度差(℃)耐熱:120
表記PL:電子レンジ用
仕様裏面マジックテープ
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます
便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
油性。極細。
セット内容黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色
材質【キャツプ】PP、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ
質量(g)146
線幅(mm)0.7
線の太さ極細
繰り返し・詰め替え対応
1組(12本)
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
油性。太字。
材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス
線幅(mm)1.0~8.0
形状エルボ
エスコ品番EA432MJ-20
アズワン品番64-7849-56
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ