形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
シャンク径(mm)6.35
刃厚(mm)1.2
有効長(ふところ深さ)(mm)34
材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)
有効長(mm)3.2
用途ねじタイプ:External
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部MJ60
内接円径(mm)9.525
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合クランピングベース:MCCB60
質量(kg)1.4
L70
H40
タイプフェノール樹脂製
S3.4
H127
締付トルク(N・m)20
寸法S1(mm)5.9
クランプ力(kN)19
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
主な適合純正品番45521-MJ6-006
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
主な適合純正品番90443-MJ6-000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
主な適合純正品番12391-MJ6-000
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質PT154
寸法H(mm)6
寸法l(mm)3
寸法G(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番51432-MJ6-003
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
主な適合純正品番90010-MJ6-000
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番77219-MJ6-000
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番61328-MJ6-000
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番13111-MJ6-000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主な適合純正品番32412-MJ6-000
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
主な適合純正品番13328-MJ6-000
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
主な適合純正品番90501-MJ6-000
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
主な適合純正品番12251-MJ6-003
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
主な適合純正品番87505-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
主な適合純正品番64100-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
主な適合純正品番32100-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
主な適合純正品番18150-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
主な適合純正品番64335-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
主な適合純正品番39511-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
主な適合純正品番32103-MJM-J60
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適
付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
主な適合純正品番80100-MJM-J60ZA
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
主な適合純正品番43513-mj6-006
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ