切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7104
厚さ(mm)3.38
質量(g)70
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒモの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ
形状ローカット
種類ジョギングシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約240(26cm)
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)30
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)110
ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(kg)約1.6
全高(mm)109
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-52
取付厚(mm)88
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .110 Mk II シリーズ
エコ商品
シリーズPositive Lock .110 Mk II
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
規格ABV123060
図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
RS Pro ポリエチレン( PE )遮音、 1 m x 1 m x 12 mmこれらの難燃性ポリエーテル音響フォームタイルは、航空宇宙から暖房、換気、空調( HVAC )まで幅広い用途に効果的な音響アブソーバとして使用されます。 これらのタイルは 1 メートル x 1 メートルの正方形で、広い表面積に直接貼り付けることができます。又は、防音性を維持しながら、必要な形状とサイズにタイルをカットすることもできます。フォーム自体はオープンセルの音響フォームで、優れた機械的強度で柔軟かつ堅牢になります。つまり、ダクトワークライニングなどの曲面に適用したり、複雑な形状や扱いにくい形状に合わせて圧縮したりすることができます。 防音フォームは含浸ポリエーテルで、火災伝播規格 BS476 PTS 6 及び 7 に準拠し、クラス O 及びクラス 1 等級を備えています。-30 → +110 ° C の温度で安全に使用できますこれらのタイルは、機械パネル張り、エンジンルーム、近接した天蓋などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.ポリエチレン防音フォーム .フォーム密度は 75 ~ 95 kg/m3 です .動作温度範囲: -30 → +110 ° C . 0.036 W/mK の熱伝導率 .難燃性遮音材 . BS 4735 、 FMVSS 302 、 ASTM D1692 、 UL94-HF1 & V0 、 BS476 Part 7 Class 1 & Part 6 Class O (火災伝播及び炎の拡散)規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = ポリウレタン長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 12mm典型的な音の減衰 = 75% @ 5000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)70
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2
電力(W)50(ランプ75形)
口金E11
全光束(Lm)730
定格入力電圧(V)110
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン球
色温度(K)3000
中心光度(cd)3200
ミラー外径(Φmm)50
電球の種類ハロゲン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)135
タイプ中角
消費電力(W)80
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)20
明るさ100W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)70.5
電球の種類白熱電球
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
部品名称Bブロツククミタテ
関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.56MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.29MB)
図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.11、MSB110 MSB110部品_No.11、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB150S 部品_No.11、MJS-15B MJS-15B部品_No.11、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.10、GS10M バッテリー噴霧器部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB150 部品_No.11、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.10、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10、GS10B バッテリー噴霧機部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.11、MSB151-A 本体部品_No.11、MSB111-A 本体部品_No.11、MSB110S MSB110S部品_No.11、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.11、GS051B 本体部品 Bブロツククミタテ_No.12、MSB110(レタス)部品_No.11、MSB110S(レタス) 本体部品_No.11、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置シングル
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
規格12X17.5XT3.5
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.56MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.29MB)
図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.56MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.41MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB)
図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.7、MSB110(レタス)部品_No.7、MSB110 MSB110部品_No.7、MSB111-A 本体部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.7、MSB150 部品_No.7、MJS-15B MJS-15B部品_No.7、MSB110S(レタス) 本体部品_No.7、MSB150S 部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.8、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.8、GS051B 本体部品 パッキンセット_No.10、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.7、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.7、MSB151-A 本体部品_No.7、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Z750FX-1/Z1000Mk-2、Z1000J/R、1100GPへのフューエルキャップ取付用別売りマウントセット
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
全長(mm)16.5
サイズ【タブ】2.79×0.81
タイプレセプタクル
シリーズPositive Lock .110 Mk III
適合電線(mm2)【最大】0.8
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
全長(mm)16.5
サイズ【タブ】2.79×0.81
タイプレセプタクル
シリーズPositive Lock .110 Mk III
適合電線(mm2)【最大】0.8
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1セット(10000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
絶版品のFX系フューエルキャップを忠実に再現。高級感溢れるクロームメッキ仕上げで400から750/1000/1100の角型タンクのZシリーズに幅広く対応します。スペアーを含む専用キー2本付き。Z750FX-1/Z1000Mk-2、Z1000J/R、1100GP用。取付には別売りのフューエルキャップマウントセット、又はSTDがご使用いただけます。
付属品専用キー2本(スペア含む)、フューエルキャップパッキン
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:470mA●許容差:5%●最大直流抵抗:110mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-7111-13
1セット(15000個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:470mA●許容差:5%●最大直流抵抗:110mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-6976-52
1セット(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質(放熱板)Al
種類サーボモーター
保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)
電源交流
定格連続
モータータイプシリンダタイプ
絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)
寿命(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級F種
耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回
雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000
バックラッシュ±1 °
規格9X12X60(クロ)
関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB)
図解NoMSB110S(レタス) 本体部品_No.13、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.44348、MJS-15B MJS-15B部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.13、MSB110S MSB110S部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.44348、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.44348、GS051B 本体部品 キャップ_No.7、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110(レタス)部品_No.13
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 35mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 16mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ