1,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.54 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)50 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 標準剥線長(mm)9~10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC500 エンドプレートGY(グレー)
1個
91 税込100
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。 長さ(m)25 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物
1本(25m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)9.2 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)8 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6、6.4(ねじ切) ねじ寸法(mm)6 穴径(Φmm)7.5 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
269 税込296
翌々日出荷

ML-7000とかん合してパネル等へ固定させるアクセサリです。 ML-7000と使用時に海外規格品として使用が認められています。
適合ML-7000 トラスコ品番413-2262 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
欠品中

ミューズせっけんの香り。菌から家族を守る。しっかり殺菌・消毒。ベタつきが残らない、すっきりとした洗いあがりです。とろみのある液体。泡立てやすく、やさしい使い心地です。保湿成分ヒアルロン酸配合。【販売名】ミューズLO-a
仕様●有効成分:サリチル酸●その他成分:POEラウリルエーテル硫酸アンモニウム液、アルキルグリロシド、濃グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、POE(17)POP(17)プチルエーテル、エデン酸塩、POE・ジメチコン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ベンジルアルコール、安息香酸Na、ソルビン酸K、チャエキス(1)、ヒアルロン酸Na-2、ビタミンCリン酸Mg、香料、エタノール●医薬部外品 アズワン品番65-8992-81 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個(700mL)
499 税込549
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 耐電圧(V/min)2000 定格電流(A)10 定格電圧(V)300 適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16) 材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)
1袋(25個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷

容量(mL)700 シリーズコカ・コーラ 容器ペットボトル 本数20本
1箱(700mL×20本)
3,698 税込3,994
翌日出荷

1個
639 税込703
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷


1箱(10個)
12,771 税込14,048
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴージョージャパンADXディスペンサー 700mL用
新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。フロントカバーの大きな窓からカートリッジ内の液剤の残量が簡単に確認できます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。内側の緑のレバーを矢印の方向に押すとカートリッジの出し入れが可能になります。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。 トラスコ品番819-3532 幅(mm)95 材質/仕上プラスチック クローム 高さ(mm)240 質量(g)380 奥行(mm)90 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


TGK(東京硝子器械)SMDコンパクトライト
400Lmで折りたたみ式のコンパクトライト。 ライト部分が回転し、畳んだ状態でもライトが照らせます。 裏面にマグネットが付いているので、本体が飛び出なく落ちにくい設計です。
明るさ400Lm 寸法(mm)300(折りたたみ時165)×45×35 質量(g)212 充電可能回数500回 防水IP54 仕様●3時間充電点灯時間:メインライト3時間、トップライト8時間
1個
12,700 税込13,970
7日以内出荷

PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)9.2 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)300 定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
589 税込648
4日以内出荷

サンデーペイント水性ECOアクア 700ML
容量(L)0.7 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷