341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19 付属品アジャスター 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ミル付ジュースミキサー
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー 材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング 質量(kg)約2.2(電源コード含む) 容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300 定格100V-1700W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348 定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

手もみ感覚で地肌ケア。お風呂で使いながら美容。手軽におうちでヘッドスパ。
用途マッサージ、タッピング、リフトアップにも使える。 材質(本体)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー ピンク 質量(g)43 サイズ(mm)107×45×187
1個
899 税込989
11日以内出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
989 税込1,088
3日以内出荷

ばんじゅうや食品コンテナに使える食品用シート、内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途に使えます。
材質HD(高密度ポリエチレン) サイズ(mm)510×510×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
979 税込1,077
5日以内出荷

機長(mm)1000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6085 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)35 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

機長(mm)1000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5721 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20.6 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
RoHS
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
1個
493 税込542
当日出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg ローラー径(Φmm)22.9 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)42 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 肉厚(mm)2.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1281
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1240
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータ
RoHS
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。 砥粒C 基材Cw タイプC32P 適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
1個
465 税込512
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタラック
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。 21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。 ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。 メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。 立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。 フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。 下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。 背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。 静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)30.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350 アズワン品番64-0844-62
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
14,920 税込16,412
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
10,430 税込11,473
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(25枚)
103,000 税込113,300
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
22,720 税込24,992
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
110,000 税込121,000
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
1セット
115,400 税込126,940
翌日出荷

関連キーワード