カテゴリ

  • メカニカル部品(789)
  • 機構部品(409)
  • ねじ・ボルト・釘(328)
  • 切削工具(214)
  • 制御機器(203)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • 作業工具(145)
  • 測定用品(107)
  • 建築金物(99)
  • 卓上消耗品(92)
  • 厨房用品(89)
  • 事務用品(80)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 物流用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 電気材料(35)
  • オフィス家具(34)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 建材・エクステリア(19)
  • カー用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 医療(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 防犯用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 電動工具(11)
  • 日用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 介護用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 家電(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-7h」の検索結果

関連キーワード
3,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCO

    M3型・M5型中量棚用支柱

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    付属品樹脂ベース×1ネオグレー
  • 200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7 イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
  • mt 1P つぎはぎ・H(15mm×7m) cotta

    mt 1P つぎはぎ・H(15mm×7m)

    cotta
    159税込175
    1個(1個)
    3日以内出荷
    人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
    寸法(mm×m)幅15×7
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    618税込680
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カーボンスクレーパー SK11

    カーボンスクレーパー

    SK11(10件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
    用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン(33件のレビュー)
    86税込95
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット3種(ステンレス)

    大阪魂(48件のレビュー)
    649税込714
    1パック(11個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(19件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    規格新JIS規格長さL(mm)300
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 両丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(29件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C形状両丸キー規格新JIS規格
  • ワゴンモール(テープ付) 未来工業

    ワゴンモール(テープ付)

    未来工業(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
  • 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 片丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(18件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C形状片丸キー規格新JIS規格
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • くるくるソフトモール JEFCOM(ジェフコム)

    くるくるソフトモール

    JEFCOM(ジェフコム)(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
    用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂

    ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)

    大阪魂(22件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2セット)
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

    杉原産業(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(54件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    プッシュオフゴム印は、一行印としても、連結して組み合わせてもご使用いただけます。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。会社名や住所、代表取締役、TEL、FAX、などを組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]。スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。) 。連結する際には横幅が同じサイズのものをご注文ください。2行タイプとも組み合わせてご使用いただけます。
    用途会社名、住所、代表取締役、電話番号、FAX番号、など、1行印としても、連結してもご使用いたします。仕様オーダー 組み合わせ印種別組み合わせ印対応オプション52994グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(90件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品スチール十字穴付皿木ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

    モノタロウ(56件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
    付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
関連キーワード
...