バリア性・通気性に優れています。
縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
仕様イヤーループ
材質スパンレース不織布
アズワン品番8-3132-03
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/95%、微粒子ろ過効率(PFE)/未測定
1箱(100枚)
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
ミスト機能で夏の猛暑対策に!
凍結割れに強い内部構造!
オールシーズン対応メタルノズル!!
本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。
従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。
内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。
水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。
女性でも持ちやすいコンパクト設計です。
長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)
パターン6種類
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途波板の横切り。
全長(mm)約270
形状波板切
切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-6K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)9
寸法F(mm)15.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)11
常用トルク(N・m)2.5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
¥19,281
税込¥21,209
当日出荷
主な適合純正品番94001060500S
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)180
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)15
口幅(mm)38
アズワン品番64-2252-82
1本
¥870
税込¥957
当日出荷
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズXH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号S6B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)55
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)100
口幅(mm)6
アズワン品番64-7904-83
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
二面幅(mm)6
トラスコ品番774-0069
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)22
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
エスコ品番EA638DY-102
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1セット(5個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズPA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
エスコ品番EA638EG-41
全長(mm)51
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)30
寸法L2(mm)39
寸法W(mm)15
口幅(mm)13
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズXA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥709
税込¥780
翌々日出荷
エスコ品番EA638DY-101
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ