小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)15
チャック径(Φmm)2.35
定格使用時間(分)15
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
適合本体No.26700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス - オス
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
トラスコ品番291-9907
長さ(mm)11
材質/仕上C3771-B
サイズM17×1.00
質量(g)218
外径(Φmm)12
二面幅(mm)19
質量(g/パック)18
1パック(20個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
トラスコ品番291-9893
長さ(mm)10
材質/仕上C3771-B
サイズM15×1.00
質量(g)174
外径(Φmm)10
二面幅(mm)17
質量(g/パック)16
1パック(20個)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。
エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18
シート幅(mm)1100
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
テープ種類布テープ(茶)
仕上幅(mm)295
折数4
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.03
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
おしゃれなミッキー柄の冷水筒。
材質本体=AS樹脂、栓・止め具=ABS樹脂、フタ=PP、パッキン=シリコーンゴム
寸法(mm)168×108×307
色レッド
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
材質C1095高炭素鋼スプリングスチール
長さ(mm)127
ロックウェル硬度HRC46-62
1セット(20本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)110
色ホワイト
引張強度(kg)8
入数20本
最大結束内径(Φmm)20
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
長さ(mm)200
直径(Φmm)3.8
外装なし
入数(個)1000
商品タイプストレートストロー
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)2.4
全長(mm)120
色ホワイト
入数20本
最大結束内径(Φmm)30
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
全長(mm)150
色ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ
引張強度(kg)18
入数4色×5本
最大結束内径(Φmm)36
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色ブラック
引張強度(kg)8
入数20本
最大結束内径(Φmm)22
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。このボールベアリングは、ボア径が 9 mm、外径が 20 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください
仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0332
アズワン品番65-7935-30
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)4.6
全長(mm)200
色ブラック
引張強度(kg)22
入数20本
最大結束内径(Φmm)52
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 20 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.98kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-7033
アズワン品番65-7934-65
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 9 mm、外径は 20 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:9mm●外径:20mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0466
アズワン品番65-7935-91
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
色青
トラスコ品番473-9167
1箱(20枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19
付属品アジャスター
材質スチール
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
トラスコ品番828-9134
形状丸形
直径(Φmm)20
長さ(m)60
危険物の類別非危険物
1巻(60m)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
全長(mm)150
色ブラック
引張強度(kg)18
入数20本
最大結束内径(Φmm)36
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-20K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)27
寸法F(mm)40
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
常用トルク(N・m)40
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
¥58,614
税込¥64,475
9日以内出荷
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
エコマーク認定認定
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
エコマーク認定番号18112002
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
寸法(幅Wmm×長さLm)20×20
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色表:グレー/裏:グレー
質量(kg)35
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
模様縞模様
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ