不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
口開き(mm)50
口幅(mm)65
材質鋳鉄(FC250)
口深(mm)35
トラスコ品番114-3912
幅(mm)100
全長(mm)220
質量(kg)3.5
高さ(mm)180
締付力(kN)3.9
クランプ最大口開き(mm)40
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クライスラー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカークライスラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
LED一体型ベース照明
用途LED一体型ベース照明
相関色温度(K)5000
平均演色評価数83
光源色昼白色
グリーン購入法適合
標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3 W。パッケージタイプ = SMB。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 96.1mA。最大ツェナーインピーダンス = 7.5Ω。最大逆漏れ電流 = 25μA。寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
5日以内出荷
抵抗 = 6.8Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)6.8
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)3.3k
1セット(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)47k
1セット(2000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)470
1セット(2000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
抵抗 = 390kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)390k
1セット(2000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
抵抗 = 68Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)68
1セット(500個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
抵抗 = 12kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)220k
1セット(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)3.3
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
抵抗 = 22kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)22k
1セット(2000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.4W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
部品名称キャブレタガスケット
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1MB)
図解NoMS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MSW1008-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.35、MS330EA-M エンジン(エアクリーナ キャブレタ)部品_No.10、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.35、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、MS313CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.50、MS313EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレターガスケット_No.53、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 キャブレタガスケット_No.9など
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格49~56フクム
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB)
図解NoCSH-94-3 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.47、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.45、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 ガスケットセット_No.48、MS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.45、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.42、MS313EA-M エアークリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.45、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.45、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.47、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.45、MS310ESL-3M エアクリーナ、キャブレータ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.45、MS330CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケット部品_No.45、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.45、MS330CA-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.45、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.45、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.45、MS313CAS-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.45
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
部品名称フユーエルホース
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.51MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB)
図解NoMS410ESR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.50、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.35、MMB-100 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、MSW1008-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MS410RCL-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.50、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.21、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.34、MP5030E-M タンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.25、MP4130E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 フユーエルホース_No.16、BEP50 エンジン スイッチ、クランプ、スプリング、カバー部品_No.17、MS410ENA-3M コック部品_No.10など
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB)
図解NoMS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 アジヤストスクリユ_No.28、MSV313B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.30、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.31、MSW1008-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.30、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.31、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 アジヤストスクリユ_No.31、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31など
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
関連キーワード