75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!。スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰め替え) エコマーク認定番号16 112 005
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号16 112 006
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

修正テープ モノタロウ 動画あり
修正後すぐに筆記が可能です。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質本体・キャップ:ポリスチレン タイプ使いきりタイプ 本体サイズ(mm)約100×52×16 商品タイプ本体(使い切り)
1個
129 税込142
当日出荷

微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
材質(本体)再生プラスチック使用率86% 質量(g)26/個 タイプ使い切りタイプ エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 011
1パック(3個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」 「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」
長さ(m)12 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88 仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付き エコマーク認定認定 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号16 112 003 繰り返し・詰め替え対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコマーク認定認定 商品タイプ本体(詰め替え) エコマーク認定番号16 112 003 繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT-YX専用カートリッジ 全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88 仕様生プラスチック使用率/89% テープ長さ(m)12 商品タイプ交換用カートリッジ
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ長さ(m)8 仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 012
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正テープ ヨコ引き モノタロウ 動画あり
使いやすいのに圧巻の低価格! 横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。 ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質先端部品・ギア:POM、本体:PS タイプヨコ引き 使いきり 本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16 商品タイプ本体(使い切り)
1個
179 税込197
当日出荷

オフィス文書の基本スタイルは「ヨコ書き」です。だから、オフィスで使う修正テープなら、「ヨコ引きタイプ」が断然、オススメ。「モノYS」は、ヨコ引きタイプのイメージを一新するスリムボディ。抜群のフィット感とペン感覚の持ちやすさで、もちまえの安定性はそのままに、細かい修正もお手のもの。MONOの高品質をベースに、ヨコ書き書類を確実・スムーズに「狙い消し」できます。手ブレしにくく修正個所が狙いやすく、また、手の小さな女性やはじめての方でもペンのように自然にしっかりと握れます。収納時のヘッドを保護し、テープのヘッド脱落を防ぎます。
テープ長さ(m)10 仕様使いきり・横引きタイプ、スライド式ヘッドカバー付、トレーサブルヘッド、巻き取りボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)106×38×15 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 011
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
テープ長さ(m)6 エコマーク認定認定 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 013
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ長さ(m)6 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18 材質(ベース)再生アクリル樹脂 商品タイプ詰め替えテープ エコマーク認定番号16 112 007 繰り返し・詰め替え対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正しやすい使用感と、携帯しやすいコンパクトさを調和させた新しい形状です。 紙面とテープの密着を保つ手ブレ補正ヘッド。 持ちやすくしっかり握れるワイドボディ。 コンパクトなのにたっぷり使える6m巻き。 使いきりタイプ。
材質ケース:PS樹脂、大ギア:POM樹脂、テープ:PET等 幅(mm)155 高さ(mm)160 質量(g)53 奥行(mm)19 エコマーク認定認定 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 013
1パック(3個)
579 税込637
当日出荷


軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
仕様コード番号:AT102TG 付属品変換コネクタ10種 ブラック 質量(g)約30(ケーブル本体) 使用温度範囲(℃)-10~45 コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12 保証期間1年間 入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応) 最大出力電力(W)95 アズワン品番67-7462-98 ケーブル長(cm)120(±1.5) 適合用途充電用 最大出力電圧(V)15~16/19~20 最大出力電流(A)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 材質ポリエチレン樹脂 高さ(mm)約5 穴径(Φmm)約10 肉厚(mm)約1.9 頭径(Φmm)約14
1箱(350個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 頭径(Φmm)11.4 材質ポリエチレン樹脂 高さ(mm)約5 穴径(Φmm)約8 肉厚(mm)約1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

用途KH・青葉・サンペア・太陽・CS・CX代替タイプ。下桟を取り外して戸車を取替て下さい。 規格AZWS025 適合メーカートステム
1パック
1,698 税込1,868
6日以内出荷


LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様クレセント小・中用(窓サイズ・TP-60)セット内容:受け1個
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロンズ 適合CX、KHサッシ、アルガード、デュプレックス、太陽、内付RS
1個
119 税込131
当日出荷


耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50.3 厚さ(mm)1.5 全長(mm)60 穴径(Φmm)3.7 アズワン品番64-2287-38 開き角度(度)最大270
1パック(2個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

アトムリビンテックHRシステム 上部レール
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷