21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)8 仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 質量(g)15 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 012
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


八幡ねじミニステー
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1セット(2個×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●エミュレートプリント:PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS、PDF(要 KPDL3 設定)●プリント速度(A4/片面印刷時):モノクロ 40ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)●製品寿命(目安):20万ページまたは5年のいずれか早い方 質量(kg)14.5(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×393×272(突起含まず) プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 給紙方法フロントカセット 1段 300枚(64g/m2)、手差し 120枚(64g/m2) 用紙サイズカセット:A4(Legal)~A6R(StatementR)、105×148(mm)~216×356(mm)、Legal、Folio、Officio2、手差し:70×148(mm)~216×356(mm) インターフェイスUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct対応) RoHS指令(10物質対応)対応 適合トナーTK-1261 エコマーク認定番号24155027
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ45ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は5.3秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ285mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 45ページ/分(A4タテ) 質量(kg)約14.6(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) メーカー京セラ/KYOCERA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×285(突起含まず) 最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi 寿命(目安)90万ページまたは5年のいずれか早い方 印刷(標準装備)両面印刷 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~140×210mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm 給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2) インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 色数モノクロ グリーン購入法適合 適合トナーTK-3401 商品タイププリンター エコマーク認定番号22155028
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様電源スイッチの種類:配電スイッチ 、 出力数:1 、 電圧:2.5 → 5.5V 、 電流:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:6 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USBスイッチ、Monolithic Power Systems RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール 材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.27 長さ(m)10 ハトメ数無し 寸法(m)1×10 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ60ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は4.5秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 60ページ/分(A4タテ) 質量(kg)約16.1(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) メーカー京セラ/KYOCERA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×320(突起含まず) 最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi 寿命(目安)100万ページまたは5年のいずれか早い方 印刷(標準装備)両面印刷 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5・A6(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~105×148mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm 給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2) インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合トナーTK-3431 商品タイププリンター エコマーク認定番号22155028
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Cynergy3 Float SwitchThe Cynergy3 SSF24 series float switch is a vertical mount type and has NO/NC output This float switch has a stainless steel 316 body. It has a maximum operating pressure of 10bar. The switch is mounting on the top or the bottom of the tank from the inside. Hence, it requires access to the inside of the tank. The switch action may be reversed by removing the float, inverting it and then refitting it to the stem. What is a float switch? An SSF24X100 switch is the type of level sensor, a gadget to recognize the level of fluid inside a tank. The switch might be utilized to control a pump, as a pointer, a caution, or to control different gadgets. It consists of a reed switch and a pivoted magnet and can be used for normally open (N/O) or normally closed (N/C) operation. The switch action can be reversed rotating the switch through 180°. Guide how to choose the correct float switch One of the most reliable, well-demonstrated technologies for fluid level detecting is float switch. This sort of switch involves a magnet contained inside the float and also an attractive reed switch contained inside a settled housing. The movement of the float, due to changing fluid level, will cause the reed change to work (for instance close or open) at a specific level. This trusted and tried technology depends on a generally straightforward plan that offers long haul quality without the requirement for the client to calibrate a switch. There are different methods available on how to choose a float switch for a particular application, here are the main factors to consider: Physical arrangement and style The choice of styles depends on the physical arrangement of the tank, availability of mounting positions and whether there is access inside of the tank. Fundamental styles are horizontal / side mounting and vertical mounting. Horizontal / side mounting has a fixed housing, which you can find on the wall of a tank and it has got a hinged float attached to the fixed housing. Vertical usually have a fixed vertical stem and that is installed at the top or bottom of the tank. Material selection It is very important to choose a float switch that is made from the right materials, which are compatible with the liquids and temperatures of the chosen application. While using incorrect material it can resolve in damaging the component as well as the failure of a float switch. Material types: Nylon ? used for oils, diesel, organic chemicals and MEK (methylethylketon) based printing inks Polypropylene (PP) ? acids and alkali, detergents, oils, water, organic chemicals Polyphenylene sulphide (PPS) ? used for more aggressive chemicals and higher temperatures, up to 120℃ Stainless steel ? medical and food industries, hydraulic fluids, chemicals and environments with high-temperatures up to 135℃ Buna/Nitrophyl ? diesel, oil, petrol and water (stationary applications) D300 foam (PVC) ? mostly for hydraulic oils and chemical solutions Electrical You need to fully understand what is the nature of the load that requires to be switched and make sure that the float switch is adequate for holding your load. The electrical ratings, which we provide in specifications are resistive loads. Cables In areas where harsh liquids may spill onto external wiring, it is important to underline particular materials for the cables in connection to the float switches. You can either use standard, UL-approved cable types for the range of float switches, as well as high-temperature, low smoke zero halogen (LSZL) and other specialised materials.Features and BenefitsMinimum fluid SG is 0.8 Maximum switching power 50VA Cable length is standard 100cm Mounting thread is 1/8in BSP Cable size is 17/0.10 - AWG22 Maximum operating temperature is 120℃ Float SG 0.7 Lead outs are 100cm XLPE 17/0.1CertificationsISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.5 A最大圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷