78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301DXB
エコ商品
片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)50~80 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか トラスコ品番826-6706 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) 捕虫紙S-201個 アズワン品番64-3542-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,900 税込26,290
当日出荷

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。 仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6705 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)740 高さ(mm)175 タイプ誘引:両面 奥行(mm)60 電源(V)単相100 消費電力(W)30 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) 捕虫紙S-20 1個
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯径(mm)5 芯長さ(mm)約100 アズワン品番64-7920-81 入数10本
1パック(10本)
620 税込682
翌日出荷

芯径(mm)5 芯長さ(mm)約100 アズワン品番64-7920-82 入数10本
1パック(10本)
620 税込682
翌日出荷

芯径(mm)5 芯長さ(mm)約100 アズワン品番64-7920-83 入数10本
1パック(10本)
620 税込682
翌日出荷

【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 幅(mm)740 高さ(mm)175 奥行(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙S-20 1個 LEDランプLT30BL/16-MP ランプ寿命30000時間 関連資料(6.61MB)
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。 履き口カバー:土やゴミが入りにくい 速乾吸汗裏布:乾きが早い キックバック:長靴を脱ぎやすい スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など ブルー 機能速乾吸汗 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニシェルケース用レインカバーです。
用途レインカバー 材質ナイロンタフタ ブラック 対応商品MFK-235、MFK-234
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

BALシリーズ用アームサポート部品
仕様●サイズ:L/330 アズワン品番68-1087-95
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タンガロイドリルヘッド SMP
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー 質量(g)380 電源DC4.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76 電池寿命約3年 アズワン品番0-6174-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ タイプ四方向アングル付 寸法P(mm)12.5 すきま(mm)9.5 本体高さH(mm)19
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRACO POWERTMP 30112
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)2.5 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なし アズワン品番65-7215-22
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2 概略質量(kg)16 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5 定格出力(kW)モーター:0.25 吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0 時間定格(min)モーター:5 水量(L)有効:1.6
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRACO POWERTMP 30124C
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

TRACO POWERTMP 30105C
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)6 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。出力電流 6A。定格電力 30W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 112mm。幅 63.8mm。奥行き 25.6mm。効率 78%。重量 191g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ タイプ四方向アングル付 寸法P(mm)12.5 すきま(mm)9.5 本体高さH(mm)19
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。重量 = 191g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。効率 = 80%。重量 = 208g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 24 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 80 % です 用途 商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

TRACO POWERTMP 30112C
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)2.5 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

全長(mm)約147 芯径(mm)Φ5 アズワン品番64-7920-80 入数1本
1本
620 税込682
翌日出荷

1セット(36枚)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.2~1.8 グレー/ブルー サイズL 規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 全長(cm)25.3 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 手のひらまわり(cm)22.9 色(手首部)グレー ゲージ数15 耐切創性X/C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業 仕様手甲ガード付 厚さ(mm)1.2~1.8 規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 色(手首部)グレー EN388規格EN388(4X43CP)
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

キヤノン用BCI-300/301標準容量互換リサイクルインクカートリッジ。   純正品は、そのままリサイクルを行うとインク残量の表示やインクエンド時の停止動作が不可能な構造になっていることから、長年にわたり研究をおこない製品化に取り組んでまいりました。。その間、多くのお客様よりご要望をいただき、この度ようやく製品をリリースできる運びとなりました。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 さらにエコリカならではのリユース機能を実現しており、エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。
種別リサイクルインク ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー エコマーク認定認定 対応機種PIXUS TS7530BK/WH/BL インク顔料×1染料4 純正品番BCI-301+300/5MP RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーキャノン エコマーク認定番号23 142 001
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。 適合機種メーカーCanon ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料) 種別互換品 インク染料、顔料(300PGBK) セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚) 純正品番キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 適合プリンタPIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。 トラスコ品番838-1304 材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150 サイズ57mm×120mm 質量(g)490
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
トラスコ品番838-1291 質量(g)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷