寸法(mm)23(Dia.)×45
電圧50Vdc
直径(Φmm)23
高さ(mm)45
シリーズKMH
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(mA)3
極性極性
誘電正接0.002
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)2.43rms
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 45mm。長さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 青コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2BL012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2GN012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 50Vコンタクト定格電流 = 3 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0045/3E0NN000
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50Vコンタクト定格電流 = 3 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0045/3D0NN000
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E1GN012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2RD012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 青シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2BL012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200
適合機器ACT-60、ACT-200
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
トタン製なので熱や紫外線、衝撃に強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です
仕様フタ止めストッパー付
トラスコ品番148-6855
高さ(mm)505
質量(g)3400
奥行(mm)385
間口(mm)430
1缶
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640
TKG品番9-0291-0401
TKG品番(2017)6-0266-0401
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
寸法A(mm)Φ8
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
容量(L)約20
色ドット
材質本体:表面=ポリエステル600D、内面=EVA樹脂、断熱材=ポリエチレンフォーム
寸法(mm)(約)幅410・340×奥行300・240×高さ230
質量(g)約500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ごみ捨て簡単
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 30L用 紙パック
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
タイプマイナスねじ
寸法A(mm)Φ8
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
ねじ径M4
種別両メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド単体
縦/横 取付可能
便利なオプションもご用意
付属品取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ
材質本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂
寸法(mm)1015×576×437
色ブラック/ホワイト
サイズ32-49型
耐荷重(kg)18
ディスプレイ対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型
使用場所屋内
取付穴ピッチ(mm)100×100、100×200、200×200、300×300、400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit
適合【カード】8Gbyte 以下
セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース
材質外筒・ダイアフラム:SUS316L
測定範囲0~10m(100kPa)
質量(g)140(ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)-10~60
外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く
電源(V)DC9~24
出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時)
ケーブル長(m)15
検出方式水晶式圧力センサ
消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月
測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃)
破壊圧力(MPa)0.4
電源電圧(V)4.5~5.5
記録方式SDカード、CSVファイル形式
消費電流(mA)9
寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100
インターフェースUSBコネクタ(サービス用)
ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵)
オフセット-10~10m
保管温度範囲(℃)-20~70
通信速度19200BPS
サージ対策ダイオードアレイを内蔵
出力形式デジタル(RS-232C)
測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60
ケーブル径(Φmm)5.6
サービス分類レンタル
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
・樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。・受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。・耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。・蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。・本製品は樹脂で覆われているため、併用するマグネットキャッチの吸着力が減少します。現品にてご確認ください。
色ブラック
質量(g)7.3
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7877-18
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ