55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

組み立て式サインスタンド
用途店舗やイベント会場の案内板 キャスターストッパー付
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
128,800 税込141,680
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスク全体を覆うビックサイズ、横幅1200mm。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


















適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
トラスコ品番347-5289 適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
1組
1,098 税込1,208
当日出荷

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


後続車もほっこりするねこ好きのための可愛らしいしぐさのネコマグネットです。UVインクを使用し、雨にも太陽にも負けない高耐久性+完全耐水です。マグネットシートなので代車でも簡単に張り替えられます。しかっり厚手のマグネットで優しい色合いです。
用途猫好きの方やプレゼントなどに。
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433 アズワン品番65-7538-97
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3321 アズワン品番65-7532-18
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3324 アズワン品番65-7533-04
1袋(2個)
409 税込450
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3330 アズワン品番65-7533-05
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3432 アズワン品番65-7534-10
1セット(400個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3490 アズワン品番65-7533-82
1セット(150個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3491 アズワン品番65-7539-08
1セット(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷


仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3323 アズワン品番65-7536-16
1セット(15個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3437 アズワン品番65-7534-36
1セット(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3329 アズワン品番65-7539-30
1セット(28個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320 アズワン品番65-7539-19
1セット(15個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷