21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部 ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番381-3568 使用温度範囲(℃)-60~140 使用目的グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-15
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-35
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 使用温度範囲(℃)-34~246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800
1本(400g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
用途プラスチック対鋼の部材等に ちょう度302 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2303 使用温度範囲(℃)-50~+140 動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ベースオイルポリαオレフィン(PAO)
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番868-1934 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(1kg×2缶)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番123-1979 混和ちょう度300 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性 商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
12,980 税込14,278
当日出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計付切替バルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 淡黄色 アズワン品番64-7143-85 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

トラスコ品番868-1933 容量(g)500 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(500g×6缶)
36,980 税込40,678
翌々日出荷


SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF971
低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。 ちょう度No.1 商品タイプフッ素グリース 特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性 トラスコ品番297-6820 質量(g)120 使用温度範囲-20~250℃ 使用目的潤滑剤 危険物の類別非危険物 蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14
1個(100g)
14,980 税込16,478
当日出荷

容量(GB)(HDD)128 仕様(NANDフラッシュ)TLC 性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)520MB/s 寸法(mm)100×69×6 質量(g)68
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-25~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)