604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 適合範囲ポンプ 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 at40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ISO粘度グレード46 色(ASTM)L0.5 全酸価(mgKOH/g)0.00 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テスト回数:100 測定範囲(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L 試薬PP 測定方法DPD法 対応DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○ 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コインレジ(MR-2010N)専用差し替えコインボックスです。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。コインボックスを追加することで、配列や組み合わせを自由に変更できます。ただし、500円用コインボックスはサイズが異なる為、左端以外の場所にはセットできません。
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(100m)
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに グリーン 厚さ(mm)24 仕様泥抜き穴あり 関連資料(2.62MB)
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番405-6084 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC 全長(mm)102 切断能力(mm)銅線:1.6 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 。粘度指数が高く、始動が容易です。 。抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。粘度指数が高く、始動が容易です。
用途小型ポンプ センコ型・ゲーテ型 仕様熱安定度170℃×24h:合格 規格消防法/第4類・引火性液体(石油類・アルコール類) 内容量(L)1 比重0.878(15/4℃) 引火点(℃)230 動粘度(mm2/s)(40℃)44.6 アズワン品番67-9302-19 蒸気圧(Pa[Torr])50℃:1.3×10^-2以下(1×10^-4)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6 材質(本体)アルミ ロッド幅(mm)60 関連資料(0.72MB)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに 厚さ(mm)約24 材質ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン 関連資料(2.62MB)
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用) 取扱説明書(8.99MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途鉄骨塗装・舗装養生など
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本緑十字社ブラッシュマット
材質(ベース)中低圧ポリエチレン、(ブラシ)ナイロン 寸法(mm)約620×890×40 質量(kg)10.8 日本緑十字社品番295100
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個(1個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 マリネリリング[マリリン]は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

胸元から足元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。
材質綿35%、ポリエステル65% 性別男女兼用
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)