こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
差込角(mm)9.5
産業機械用フューエルエレメントです。
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
タイプ四輪車用標準タイプ
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
主な適合純正品番04438-97204・7232-22270・44119-84251・04438-87508・04438-87208-000・MR486167・04438-87208・A083-25-530・28023-KA020・04438-87212-000・04438-97501-000・44119-51F00・42017-ST6-003・04438-97501・A007-22-640・42017-S10-000・MR331289・1A02-22-540・MB297519・MB620543・44119-58JA1・
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
保護構造IP65
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(11) 10~100
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24
シリーズMELSERVO-J4
定格出力(kW)0.03
インターフェイス汎用
制御軸数1
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
規格9X12X1800トウメイ
図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.5、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.3、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.3、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.6、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格CE,UL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2
接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10
配線方式シンク/ソース共用
端子数端子60点
分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品端子金具
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。
周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品端子金具
規格M103シユ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.58MB)
図解NoBSM-500F 付属品 オプション部品_No.11、HR-12K 駆動部部品_No.58、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.24、KBM-55DX 付属品 オプション部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 6カクナット M10 3シユ_No.58、MR-10 駆動部部品_No.109、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.24、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.26、HR-10K 駆動部部品_No.109、MR-5 駆動部部品_No.109、HR-5K 駆動部部品_No.109、KBM-500D-1 第1段ブーム 左 2009年7月~部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.46
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ