691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール 耐荷重(kg)約15 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR3
材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・消臭効果のある緑茶エキスを配合!。水で洗い流す必要のないウェットタイプ。厚手&メッシュ生地で抜け毛もキャッチ!。ノンアルコール・アミノ酸系の洗浄成分なので、皮膚や被毛にやさしい!
成分界面活性剤・保湿剤・精製水・緑茶エキス 材質シート:レーヨン系不織布 質量(g)約130 寸法(cm)【一枚あたり】20×30 対象動物うさぎ・フェレットなどの小動物
1袋(14枚)
339 税込373
4日以内出荷

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
47,980 税込52,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 刃形ストレート
1本
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS T柄 MR3
材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷


鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD) 表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni) 乳白色 熱変形温度(℃)110 種別両メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スーパーワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車) サカエ 動画あり
ストロークは余裕の250mm!!高さ720~970mmの範囲で50mmピッチで高さ調整可能!!使用条件に合わせた高さの調整が可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。 仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒 寸法(mm)【頭部】155 全長(mm)330 質量(g)270 周波数(Hz)400(±50) パイプ径(Φmm)28 電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
68,980 税込75,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質K10 刃数6 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1
1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
エコ商品、RoHS
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)