51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端ボール径(mm)0.38 適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色 インクゲルインク 入数1本 商品タイプ替芯
1本
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(ねじ部)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)


EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR8
材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1 コーティングノンコート
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゲルインクボールペン替芯。
適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW 全長(mm)112 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色 方式ノック式 最大径(Φmm)6.2 先端ボール径(mm)0.38 入数1本 商品タイプ替芯
1本
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京発条製作所丸線コイルばね MR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


小麦、トウモロコシなどの穀物とジャガイモをカリカリに仕上げ、甘いイナゴ豆も入った栄養バランスを考えたおやつです。
成分粗たん白質6.0%以上、粗脂肪2.9%以上、粗繊維5.9%以下、粗灰分3.1%以下、水分13.3%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265 カロリー(kcal)349 / 100g 原材料イナゴ豆、ペレット(トウモロコシ、グリーンピース)、ペレット(トウモロコシ、ニンジン)、ペレット(トウモロコシ、小麦)、ジャガイモ 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(280g)
579 税込637
4日以内出荷

殻付きの粟なので鮮度を長く保ちます。大地から刈り取った自然そのままの粟の穂です。着色料・保存料・発色剤は添加していません。穂を食べることで胚芽に含まれるビタミンEやタンパク質、繊維を摂ることができます。
付属品専用クリップ 成分粗たん白質9.4%以上、粗脂肪3.2%以上、粗繊維7.5%以下、粗灰分3.4%以下、水分13.5%以下 カロリー(kcal)307 / 100g 原材料粟の穂 対象動物小動物・小鳥全般
1袋(15本)
719 税込791
4日以内出荷

トウモロコシと小麦をポップして食べやすく仕上げました。ニンジンやじゃがいもの他に、優しい甘みのイナゴ豆も入っています。
成分粗たん白質6.2%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維8.6%以下、粗灰分4.1%以下、水分12.8%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265 カロリー(kcal)326 / 100g 原材料小麦、イナゴ豆、ニンジン、とうもろこし、じゃがいも 対象動物うさぎ、ハムスター、モルモットなどの小動物
1袋(240g)
579 税込637
4日以内出荷

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)


スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,588 税込1,747
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質SKS3 硬度HRC58~62
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷


1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)




フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

関連キーワード