1,620件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストローク(mm)2.2 質量(kg)0.5 最高使用圧力(MPa)35 受圧面積(cm2)3.2 必要油量(cm3)0.7 保持力(kN)(最大)12
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
589 税込648
当日出荷


M-RS10 トラックボールマウス用交換パーツ 人工ルビー 3個入 エレコム 動画あり
支持ユニットの交換に対応したエレコム製トラックボールの交換用人工ルビーユニットです。 。対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。
セット内容人工ルビーユニット×3個、取り外しツール×1個 グレー 本体質量(g)約1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約8×約7×約4 保証期間1年間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


横揺れが少なく、弾力性に優れたボンネルコイルスプリングを使用。
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm)15 種類リニア形 幅W(mm)7 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 仕様二重絶縁構造 付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg)約1.8 容量(ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)420 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)4.4 定格時間(分)30 パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。 単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。 中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。 プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。 高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途ハンガーに支持する金具
1個
669 税込736
16日以内出荷


スガツネ工業エンドキャップ
エコ商品
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
58 税込64
3日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷

PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
ホワイト ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1 消費電力(W)合計150 出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax 入力電圧(V)DC12/24 寸法(cm)約2.6×2.3×1.9 コード長さ(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B400 H3.5 質量(g)58 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B800 H3.5 質量(g)117 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 シルバー 材質SUS304 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B200 H3.5 質量(g)29 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
649 税込714
4日以内出荷

ミニガイドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ACプロペラファン シリーズMRS 形状角形 特性大風量/可変速
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
A15 B100 H3.5 質量(g)14.5 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
439 税込483
4日以内出荷

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

この Sick モジュラ測定ホイールキットには、10 mm シャフトの 58/60 mm フェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダを測定ホイールソリューションに変換するために必要なすべての部品が含まれています。 このキットには、58 / 60 mm のフェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダのフランジに取り付けるためのスプリングを内蔵し
仕様●アクセサリタイプ:測定ホイール●材質:NBR70 ゴム アズワン品番65-7347-59
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
1個(250本)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
28,600 税込31,460
6日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 4.6mm。幅 = 3.95mm。高さ = 2.27mm。寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
44,980 税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)


仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

主にFinnpepette, sartorius(BIOHIT)社対応のピペットチップ。BM-R10MLXLFシリーズのラックには、BM-R10MLXLF以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:144.0mm●材質:P.P●色:ブルー
1個(250本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
649 税込714
7日以内出荷