カテゴリ
- 農業機械(196)
- 制御機器(32)
- 測定用品(25)
- 切削工具(8)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- omron(オムロン)(11)
- アイコーエンジニアリング(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- MRT(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- SMC(3)
- honeywell(3)
- 大洋ツール(3)
- 泰和電気工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- MICROCHIP(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 岡崎精工(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms1-125」の検索結果

単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から63日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
デジタル騒音計
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルリレー G6B-4CB
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
マルチタイマ H3DT-N/-L
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から62日以内出荷小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
電源オンディレータイマ H3DT-A
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。幅(mm)90質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)奥行(mm)17.5シリーズH3DT電源外部時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h最大目盛時間12定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)タイマ機能シングル時間0.1秒→100時間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オンディレー許容電圧変動最小電源開放時間 0.1sタイマの数シングル最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回ターミナルタイプねじ使用周囲湿度(%RH)25~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
フォースゲージ
アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1個ほか当日出荷から11日以内出荷見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
メタルソー MS
MRT¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から63日以内出荷1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160AシリーズG7Zアプリケーション産業用
ツインタイマ H3DT-F
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 フリッカオフ/オンスタート切替可能。 DINレール取付タイプ。 0.1秒~1200時間の間で8種類のレンジ選択可能。保護構造IP30(端子部はIP20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)復帰電圧定格電圧の10%以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%
メタルソー
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
デジタル騒音計
カスタム¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)トラスコ品番176-6714材質/仕上ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188分解能0.1dB動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)周波数特性A特性 / C特性電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)サンプリング約2回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHzオートパワーオフ約15分(解除可能)
デジタル騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から60日以内出荷学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
TESTO816-1普通騒音計
testo(テストー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチトラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB周波数範囲20-8kHz測定間隔0.5秒
Analog Discovery 3
DIGILENT¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポートセット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
デジタル圧力計
バルコム¥63,970~税込¥70,367~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。保護等級IP65相当
静止型過電流継電器【OCR】
泰和電気工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
スターデルタ・タイマ H3DT-G
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
サージカウンタ(電源式)
音羽電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)精度動作電流値の±20%以内表示2桁LED(最大254回まで表示)極性正・負(動作/ただし判別しない)許容電流最大20kA(8/20μs)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
デジタル騒音計
ケニス¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。 USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。用途環境調査、騒音計測、労働環境管理トラスコ品番417-4992セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル質量(g)290規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2電源単4乾電池×4本(付属)精度±1.4dB(94dB,1kHz)対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7分解能0.1dB周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,Cメモリー最大32000データ 99メモリ測定レベル範囲(dB)30~130応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)
OWON(オウオン)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
荒刃メタルソー RF-MS
大洋ツール¥8,598~税込¥9,458~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS
大洋ツール¥6,198~税込¥6,818~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
細目メタルソー F-MS
大洋ツール¥9,498~税込¥10,448~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
コバルト強力型メタルソー E-MS
MRT¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
細目メタルソー F-MS
MRT¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4