96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 シリーズTMS 端子種別はんだ 定格電流(A)5 (Mted with SMS) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2942 アズワン品番65-7678-64
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941 アズワン品番65-7547-71
1セット(46個)
27,980 税込30,778
欠品中




1個
489 税込538
7日以内出荷


超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0443 アズワン品番65-7561-93
1セット(28個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0444 アズワン品番65-7557-09
1個
749 税込824
7日以内出荷

。Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2939 アズワン品番65-7679-62
1セット(46個)
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2940 アズワン品番65-7674-33
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

マルチギガビット対応L2EasyスマートスイッチDMS-1100-10TS/A1は、様々なネットワーク環境で利用可能なコストパフォーマンスの優れたマルチギガビットスマートスイッチです。 10/100/1000/2.5GBASE-Tポートを8ポート、アップリンク可能な10G対応SFP+スロットを2ポート搭載しています。 既存の1Gbps通信環境(CAT5e以上)から2.5G通信環境へシームレスなアップグレードを行うことができるため、新しく10GBASE-T対応ネットワークケーブルを敷設する場合と比較して、より安価かつシンプルに高パフォーマンスを実現します。
仕様10/100/1000/2.5GBASE-Tポート×8ポート、10GSFP+スロット×2 ポート数8 接続方式10/100/1000/2.5GBASE-T
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ピッチ(mm)1.25 シリーズGecko 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別はんだ 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0446 アズワン品番65-7566-21
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 10 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールの
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:従来型のソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-110-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1518 アズワン品番65-7650-69
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445 アズワン品番65-7544-85
1セット(725個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
平面度(μm)1.3 仕様伸測カラー1本(50mm) 基準棒(本)2
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1100L/min●コード番号:202-2047 アズワン品番65-8025-36
1個
65,980 税込72,578
欠品中


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 。適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
テープ幅(mm)5~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
899 税込989
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5m トラスコ品番484-9809 寸法(mm)Φ22×28.5 測定範囲0~2000W/m2 質量(g)30 出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-30~+70 測定波長400~1100nm 応答速度<1ms 開口角(°)180
1個
34,980 税込38,478
当日出荷