143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0124 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)147 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号 規格3ヶ用 側面ノック数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々! スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に! 独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。 穴のバリを極限までなくした構造! コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで) プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。 電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。 パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等 材質コバルト系ハイスピード鋼
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに ホース取付口ホース外径6mm。 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物にキズを残しません。 セームタイプのウエスです。
材質ポリエステル トラスコ品番809-6166 質量(kg)0.3 シートサイズ(mm)300×400 生地の種類ミクロンワイパー
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CUSTOM KOBO金切鋸替刃
エコ商品
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール3
モジュール3 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)30 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(50本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)450
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃)450 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木工用角度切鋸専用替刃。 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 全長(mm)350 高さ(mm)40 タイプ引き切り 刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
167,000 税込183,700
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハタヤリミテッドメタルセンサーリール
金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。
電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 定格(A)5 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷



1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ボール半径R(mm)0.6 ねじれ角(°)45 メーカー商品コード08-00600-00060
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

マイト工業株式会社チップソー355用替刃
エコ商品
アズワン品番65-2354-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別4枚建て用 網:ブラック 枠の色ブロンズ 関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。 電線仕様ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 接地端子
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)キッチンラック
高さを活かせる、幅も奥行もコンパクトなキッチンラック。ゴミ箱一つ分の空いた高さスペースを収納として有効活用。電気ケトルや3合炊き炊飯器置き場に最適サイズ。前後に出し入れできるスライド棚1段と、高さを選べる固定棚1段。アジャスター付きで、ガタつきを緩和。スライド棚からこぼれ止めまでの高さ11cm。床から側面こぼれ止めまでの高さ67cm。床から補強桟までの高さ9cm
用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)10 Aブラウン(木目調) タイプスリムスライドラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:32×29×145.5、天板サイズ:30×27、中棚内寸:26×27×26/17、スライド棚内寸:24×25×37/46、スライド幅16、スライド棚下内寸:26×25×76.5 組立時間約40-60分
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード