4,431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクションMSE ソール用
材質S45C 寸法F(mm)4 爪形状山取有
1組
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マキトリキ(MSE)
規格1SET 関連資料展開図1(1.02MB) 図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 マキトリキ(MSE)_No.19、AS51TR-50 本体部品 マキトリキ(MSE)_No.27、MSE-30HR ホンタイ部品_No.9
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フロンケミカルMSE撹拌子
容器内部に滞留部が発生しないため、短時間で均一に混合することが可能です。 支持台とエレメントは着脱可能で、混合エレメントの積層枚数を増減できます。 医薬品関連の研究・開発での撹拌に最適。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MSE撹拌子 ニクニ 動画あり
ニクニMSE撹拌子
中心付近の滞留がなく、均一な攪拌が可能。抜群の攪拌力で混合時間が大幅短縮
材質PTFE 取扱説明書(0.37MB)
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0175 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 トラスコ品番836-1927 セット内容エアホース1.5m、継手 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)161 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホースガイド(MSE)
規格MSE-51H 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.38MB) 図解NoMS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、MS073EHR(70M) 本体部品_No.7、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.11、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20、MS073EHR 本体部品_No.7、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ホースガイド(MSE)_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

部品名称トリアツカイセツメイシヨMSE-25 関連資料(1.24MB) 図解NoMSE-25 本体部品_No.67
1個
399 税込439
7日以内出荷

MSE攪拌翼 ニクニ 動画あり
ニクニMSE攪拌翼
表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌。翼内部で流体を分割・合流して混合。粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能。混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能。翼内部に一様なせん断場を形成
材質SUS316 軸径(Φmm)Φ8 長さ(mm)エレメント:30 全長(mm)315 取扱説明書(0.52MB) エレメント数5
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンク(MSE-51H)
規格50L/カコウコード 関連資料展開図1(1.38MB) 図解NoMLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンク(MSE-51H)_No.1、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンク(MSE-51H)_No.1、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.1
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

帝国チャック(ソール)用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
1組(3個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

備考MSE-30HR 部品名称ネームプレート(MSE-30HR) 関連資料(0.93MB) 図解NoMSE-30HR タンクシャ部品_No.18
1個
609 税込670
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS独自の無限コーティングを採用しました。 30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 材質超微粒子超硬
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ネームプレート(MSE-51H)
規格MSE-51H 部品名称ネームプレート(MSE-51H) 関連資料(1.38MB) 図解NoMSE-51H タンク タンクシャ部品_No.14
1個
459 税込505
7日以内出荷

材質アルミ(A2017) 爪形状E:山取有60℃
1組
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格MSE-51H 部品名称ネームプレート(MSE-51H) L 関連資料(1.38MB) 図解NoMSE-51H タンク タンクシャ部品_No.15
1個
459 税込505
7日以内出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


従来の棒状撹拌子で60秒かかっていた均一撹拌作業が、半分未満の時間に短縮可能です。支持台とエレメントが着脱可能なため、容易に洗浄ができます。混合エレメントにより独自の流体が生み出されます。
材質PTFE 撹拌可能最高粘度約1500cP(グリセリン程度)まで
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP342-5MSE1-02A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MSE1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

高い透明性と柔軟性に優れた軟質塩ビ製による0.8mm厚のエコノミータイプ。
透明 厚さ(mm)0.8 仕様光沢仕上、非転写・練り込み加工 材質軟質塩化ビニール
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)