38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ 長さ(mm)210 質量(g)糸/200 モップ幅230mm
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
192 税込211
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
種別磁力付 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66 使用箇所屋内
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0294 質量(g)726 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4皿ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
当日出荷

コーナ部にギャッシュ当てを施し、コーナ強度を高めています。 ステンレス鋼の高速加工においても安定した加工が可能で刃先の摩耗も少ないです。 底刃コーナ部を強化した強力型4枚刃エンドミルです。 剛性の高い短刃長のため高速高送りを可能としました。 量産加工でのリードタイム削減を実現します。 従来の被膜特性に加え極めて高い酸化仮性を有する為高速加工が可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理WXコーティング(TiAIN系) 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径公差(mm)0/-0.05
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M4サラネジ
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(5000個)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初代892のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、二代目892はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 初代892のアクションを継承させる為、マンドレルに変更は与えず、高弾性化でダルさを排除し、ティップ、バット共に 「張り」 「感度」 「反発力」が向上。 今まで以上に激流河川で攻撃的且つ繊細なルアー操作が可能となり、「MID STREAM」では手に負えない激流河川を全てカバーする。 厳密には、豪雨後や4m以上の干満差のある激流域はその流速が故に高比重系ルアーが主体となる為、シンキングミノー等での反転流や塩水クサビのヨレ場、バイブ・シンペン等での川底を転がしながら軽いジャークで喰わせる場面で、ブランクスのダルさを感じることなく操作が行えるように進化させている。 短絡的に進化と言ってる訳ではない、46tは「現場」で培ったデータが無ければそう容易く使える代物ではないからである。地域にもよるが、増水パターンには大型ラッシュの夢があり、アングラーを駆り立てる魅力がある。 その夢の場面で「現場」で鍛え上げられた、この「MSS-892-TR」が持つ驚異的な「粘り」と「情熱」を是非、激流ストイッカーに吟味して頂きたい。
用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使いショートロッドを活かしたテンポの速いルアーの操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるバイブ28gのフルキャストが可能で、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、足場を変えずに余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルスピニング 継数(本)2 仕舞(cm)134 ルアーMAX(g)40 適合ライン(号)2
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホース
規格13X1BX3000(クロ) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.63MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.62MB) 図解NoMS154EA-2M-A 付属品部品_No.7、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.9、SD41 付属品,希望付属品部品_No.9、MS413DNR-Y 付属品部品_No.8、MS410ENA-3M 付属品部品_No.16、MS410ENA-M 付属品部品_No.20、ERS-201 付属品1部品_No.13、MS413EW-2M -A ハリマーク,付属品部品_No.10、MS171EMK 付属品部品_No.2、MSS154EMM 付属品部品_No.7、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MS330EC-2M 付属品部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSA513R3-M フゾクヒン部品_No.15、MS313EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.16、MS410ESR-S 付属品部品_No.22、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MS310EC-3M 付属品部品_No.9、MSV413-K フゾクヒンなど
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


中央精機ウェハホルダ 6,8インチ用
エコ商品
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合6、8インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
50日以内出荷

不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREY 底刃スクエア ねじれ角(°)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ワッシャー
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.97MB) 図解NoMS154EA-3M スイッチ,プラグ,ラベル2006年7月生産分から部品_No.5、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ワツシヤ_No.27、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.42、MS155EA フレーム部品_No.7、MMB-103 ラベル,ツールセット,ガスケットセット部品 ワツシヤ_No.8、MSS154EA-2M-A ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MS155EA ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MS156EA フレーム部品_No.7、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.29
1個
33 税込36
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナロッド
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.22MB) 図解NoMSW1008-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.8、MS172EAM エンジン コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.8、MS172EMRA エンジン コントロールパネル リコイルスタータ 部品_No.8、MS171EMM-2-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.8、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.8、MSS154EA-2M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.8、MMB-103 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MS156EA ラベル,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MSW-72-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.8、MS155EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.8、MS201EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.8、MS201EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.8、MS200EA-M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.8
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/4
規格PF3/4 部品名称6カクナツト PF3/4 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.12、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.9、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Description。The MS8607 from TE is an impressive combination pressure, humidity, temperature(PHT)sensor with accuracy of ±2mbar pressure, ±3% humidity, and ±1℃. Perfect for sensing general weather conditions the MS8607 really shines for high altitude, low pressure applications. Capable of sensing down to 10mbar, this pressure sensor separates itself from many other I2C pressure sensors like the BME280. The MS8607 is simple to use and gives the user some very powerful readings with very little power and conversion time.。Hook up is a breeze with as the breakout board is using the Qwiic connect system. We have a fully formed Arduino library and extensive examples to get you up and running quickly. The breakout board has built-in 2.2kΩ pullup resistors for I2C communications. If you're hooking up multiple I2C devices on the same bus, you may want to disable these resistors.。The MS8607 PHT Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。NOTE:The I2C address of the Pressure Sensor Portion is 0x76 and is hardware defined. The I2C address of the Humidity Sensor Portion is 0x40 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MS8607 sensors on a single bus. If you need to use more than one MS8607 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.。Features。Operating Range:10 - 2000mbar。0 - 100% Humidity。-40 - 85℃。Accuracy(at 25℃):±2mbar pressure。±3% humidity。±1℃。Resolution:0.016 mbar。0.04 % Humidity。0.01 C。Supply Current(1Hz, 1024 OSR):0.78uA。Standby Current:0.03uA。Conversion Time(PHT):4ms
アズワン品番67-0427-69
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷

部品名称13M/Mツギテ(ISO)メスシン 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 図解NoGB1010BSR 薬液配管-2部品_No.60、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.49、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.60、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.60、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.55、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.55、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.49、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.65、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.37、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.65、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.55、VSA-310M 薬液配管部品_No.20、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.65
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
規格M4X15(SM) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoBSA-410AS コントロールボックス部品_No.39、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.4、MSB2200R ポンプ分解部品_No.4、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.8、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.25、SSA-G535 ボンネット部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.35、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.53、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.4、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.35、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.39、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.25など
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネームラベル
部品名称ネームラベル 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.04MB) 図解NoMS200EA-M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.14、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.14、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.14、MSS154EA-2M-A ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.16、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.8、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.8、MS155EA ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.16
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッド ガスケット
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.04MB) 図解NoMMB-103 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッド ガスケット_No.26、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MS172EAM エンジン ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.28、MS155EA ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA-1 ラベル ツールセット ガスケット部品_No.5、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MS200EA-M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MMB-103 ラベル,ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッド ガスケット_No.11、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.28、MSS154EA-2M-A ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MS172EMRA エンジン ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X25 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.65MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMB326SPU 付属品部品_No.27、MS415R8CF-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.27、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.27、MB228U 付属品部品_No.27、DB233 L ギヤケース部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.27、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.14、MB227VGT 付属品部品_No.27、GKB2403L 付属品部品_No.27、GKB2402G 付属品部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) フゾクヒン部品_No.27、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.13、エクセル500 薬液配管 1部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.11、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.27、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.27、MP2500EW-M 本体部品_No.21、MS410RCL-K 付属品部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.27など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M3X0.5X10
規格M3X0.5X10 部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X10 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.57MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.57MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.15MB) 図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.4、MSW-70-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.42、MSW-72-K 調圧弁部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.4、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.42、MSW-71-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.39、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.14、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.120、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.42、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSW-72-M 調圧弁部品_No.14、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.120、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.9、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.44、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、ERS-201 制御盤部品_No.27、MSW-70-M 調圧弁部品_No.13、BLM-30 電装品部品_No.7、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.120、MJI-1010 電装品部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-71-M 調圧弁部品_No.13、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.9
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロット。AUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)。4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです。別々のサブウーフアウト(0.8v)。S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありません。ヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験。ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:。ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:。1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)。2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)。3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ。4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート。5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー。6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ。7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)。8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)。いくつかは取り付け前に接続する必要があります。9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 。多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
ブラック
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

関連キーワード