「mt-100g」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品 芯出し最大許容値偏角α(度)1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95 厚さ(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。 材質テープ:SK4、ケース:プラスチック グレー 長さ(m)1 目盛仕様両面
1個
990 税込1,089
当日出荷

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。 材質テープ:SK4、ケース:プラスチック グリーン 長さ(m)1
1個
990 税込1,089
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2.00 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2トーンカラーマーカー(マークタス) コクヨ 動画あり
ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
線幅(mm)約3.4 材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP 軸径(Φmm)15 長さ(mm)131 インク水性顔料 芯棒特殊角芯 商品タイプ使い切り本体
1本
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 軸径(Φmm)15 長さ(mm)131 インク水性顔料インク(OA対応) 材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP キャップ通気仕様
1本
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質キャップ:PP、内尾栓R-PP 長さ(mm)131 グリーン タイプシングル 軸径Φ15 インク色グリーン インク水性 商品タイプ使い切り本体
1本
189 税込208
翌々日出荷

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用) 質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 読取光学式 2400dpiセンサー 解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル) 電波周波数(GHz)2.4 BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式、下げ振り300g付 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1584 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100~1000 仕様自動巻取式 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1606 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)660
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
1セット(180個)
6,998 税込7,698
当日出荷

はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100~1000 付属品アジャスター、ストラップ付 トラスコ品番387-1614 外形寸法(mm)縦126×横127×奥41 本体質量(g)500 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式 トラスコ品番387-1576 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)113 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
2,598 税込2,858
欠品中


自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100~1000 仕様自動巻取式 トラスコ品番387-1592 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)240 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 仕様自動巻取式 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100 規格EMC:VCCI class-B 電源コイン電池(CR2450) センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 ) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)-20~60 防塵防水性能IP65相当 サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分) 電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1箱(100組)
24,980 税込27,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
インク色ブルー、グリーン、ピンク、パープル、イエロー タイプデュアル 線の太さ特殊角芯 線幅(mm)約3.4 セット内容PM-MT100B・G・P・V・Y 材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP 軸径(Φmm)15 長さ(mm)131 寸法(幅W×長さL)(mm)袋外:105×193 インク水性顔料 芯棒特殊角芯 商品タイプ使い切り本体
1セット(5本)
769 税込846
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm) 質量(g)約100 形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠 規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B 電源コイン電池(CR2450) 精度±0.4℃ センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度 温度測定範囲(℃)-20~60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 ) 湿度測定範囲(%)0~85% インターフェースBluetooth 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 使用環境温度(℃)-20~60 防塵防水性能IP65相当 電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%)0~80 プロトコル【無線】Bluetooth RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271 プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠 送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒) 使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番65-9283-37
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ネックレス LUCE α コラントッテ 動画あり
コラントッテネックレス LUCE α
「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。 48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。
材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮 ブラック 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネックレス LUCE α マットタイプ コラントッテ 動画あり
LUCE αから、深く落ち着いた印象のマットブラックが登場。 マットの質感を強調するために、24面体に仕上げました。 シンプルベーシックな佇まいで飽きずに着用いただけます。
ブラック 材質【本体】フェライト永久磁石、【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)、【留具】ステンレス(SUS316L)、【ワンパッチン】真鍮 使用磁石フェライト永久磁石100mT(1000G)Mサイズ100個、Lサイズ110個、LLサイズ120個、をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
1袋(10個)ほか
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー●※直流磁束密度●▼N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)●▼レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。 アズワン品番2-9505-21-24 校正証明書JCSS校正
1セット
149,800 税込164,780
15日以内出荷

除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。 表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)