143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離 毛材硬鋼線 HSW 線径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ティー 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
989 税込1,088
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGT
エコ商品
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT0703
エコ商品
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)7.94 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルトロミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
エコ商品
軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルトロ6ミル チップ TRFF TXMT
エコ商品
高送り加工対応可能です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DRG-MF多機能ドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)バイト用インサート
エコ商品
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
エコ商品
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702
エコ商品
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルヘリオクト チップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルヘリオクト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DCMT-F3P
エコ商品
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DCMT-M3M
エコ商品
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。 チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-4956 厚さ(mm)3.18 刃長(mm)7.94 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

4コーナー使い縦置きチップです。
用途高送り加工用。 刃長(mm)1.5 コーナーR(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルトロ6ミル チップ TR90 TXMT
エコ商品
90°肩削り・平面加工に対応可能です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス オクトミル用インサート OFMT0704・
エコ商品
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26 トラスコ品番430-4410 L7.49 寸法S(mm)4.86 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

イスカルチップ DCMT
切刃長さ(mm)7.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGT
エコ商品
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 仕様B旋削/チップCOAT トラスコ品番160-5589 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷

タンガロイチップ DPMT-PS
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,890 税込6,479
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ DPMT-PS
エコ商品
材質T9225 寸法L(mm)7.80 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.80 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2.5 送りf(mm/rev)0.08~0.3 寸法IC(mm)6.350
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ XCMT-MF
エコ商品
コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材質IC908 形状特殊形状 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-CM
エコ商品
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質T5115 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 刃長l(mm)7.8 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)2.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,588 税込8,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PS
エコ商品
材質T6215 形状ひし形穴つき55°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,990 税込7,689
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,890 税込6,479
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PM
エコ商品
材質T6215 形状ひし形穴つき55°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2.5 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT-PF
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)