99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用) 質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 読取光学式 2400dpiセンサー 解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル) 電波周波数(GHz)2.4 BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 外径(Φmm)100 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径(mm)M10 毛材硬鋼線 HSW 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状メイルブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭成分を練り込んだ、とって付きの消臭袋です。 嫌な生ゴミ臭やおむつ、トイレコーナー、ペットのフンなど気になる臭いを消臭します。 袋を閉じられる、とって付き形状で臭い漏れを防ぎやすい。 中身が見えにくいグレー半透明。非常時・災害時・レジャー・旅行にも便利です。
用途消臭剤配合で臭いを低減 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)約230×460 耐冷温度(℃)約-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
719 税込791
当日出荷

イスカルシュレッドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

イスカルトロ6ミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルトロ6ミル チップ TRFF TXMT
エコ商品
高送り加工対応可能です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルヘリクアッド チップ XPMT-HQ
エコ商品
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番339-0543 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC950 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

イスカルDRツイスト チップ SOMT-HD
エコ商品
低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルDRツイスト チップ SOMT-DT
エコ商品
中~高送り汎用加工用です。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HP
エコ商品
耐熱合金・ステンレス鋼用チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルカムターン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルヘリクアッド チップ SPMT-FF
エコ商品
高速ミーリング加工用チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルトロ6ミル チップ TR90 TXMT
エコ商品
90°肩削り・平面加工に対応可能です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
9,198 税込10,118
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQ
エコ商品
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1箱(10個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

肩削り、高送り加工対応のマルチマスターねじ式アダプターです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型隅加工用エンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番113-6033 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
6日以内出荷

大洋製器工業インカスリング用コーナーパット
エコ商品
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

イスカルチップ XPMT-HQ
厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-DT
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)