5,871件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クッション性の良いインソール。
用途足,腰,膝の疲労軽減に。 材質【上面】綿・【下面】天然ゴム
1足
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷



1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333 長さ(mm)10.1 シリーズQFET ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲー パッケージTO-220AB 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)205000 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)900 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.4 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30 トランジスタ構成シングル
1箱(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様この N チャンネル拡張モードパワー MOSFET は、独自の平面ストライプと DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この Advanced MOSFET 技術は、オン状態の抵抗を低減するように特別に調整されており、優れたスイッチング性能とアバランシェエネルギー強度を実現しています。Switched Mode5.4A 、 900 V 、 RDS ( on )2.7 A 低ゲート電荷量(標準) 31 nC ) 低 CRSs (標準) 13 pF ) 用途 照明 ピン数(ピン)2 + Tab RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(W)158 最大動作温度(℃)150
1箱(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

トーエイライトコートブラシN90
ブラシ材質:PVCのコートブラシ
仕様柄固定フック付 質量(kg)2.8 毛丈(mm)約140 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)900
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

パッケージタイプ = D2PAK。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 158 W。ピン数 = 2 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷


ノーリツΦ80エルボN90
Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH 関連資料(0.09MB)
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
518 税込570
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90
シリンダストローク(mm)90 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90
シリンダストローク(mm)90 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90
シリンダストローク(mm)90 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードな業務用ポリ袋シリーズです。
用途ゴミの分別に。軽量物のゴミ収集に。 トラスコ品番134-9419 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900
1冊(10枚)
399 税込439
当日出荷


在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)90 規格N90 寸法d(mm)3.75 線径(Φmm)3.75 箱入数約500本 頭部径(Φmm)8.8 番手(#)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷


1個
989 税込1,088
当日出荷

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付方式両面テープ(貼付済) 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
989 税込1,088
7日以内出荷

1個
989 税込1,088
5日以内出荷

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
989 税込1,088
7日以内出荷

1個
989 税込1,088
9日以内出荷

1個
989 税込1,088
欠品中

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
989 税込1,088
47日以内出荷