こんなお得な商品も!

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙ポリラミ紙
グリーン購入法適合
ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています
柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です
耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E
機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
動摩擦係数0.20以上
材質(インソール)ポリUインソール
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛皮
トラスコ品番143-2761
寸法(mm)60×245
摘要2段吊
質量(g)160
適合ベルト幅(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)60×245
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
薄綿、綿ニットを使用しています。熱さが手袋の中に伝わり、やけどをする恐れがあります。※耐火・耐熱手袋ではありません。直接火に触れたり、熱いものを持ち続けないでください。※食品衛生法適合品ではございません。食品に直接触れる作業ではお控えください。
材質綿
サイズフリー
入数(双)10
全長(cm)24
アズワン品番69-1273-09
1袋(10双)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D3.9
C8
使用温度-10~+200℃(常用150℃)
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。
サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。
用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など
1セット(20個)
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
給水用コア入バルブです
材質青銅(CAC911)
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5
適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D3.9
C8
使用温度-10~+200℃(常用150℃)
こんなお得な商品も!

ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
極数1極
サイズ平型端子250型
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品赤色ビニ-ル袋
材質母盤金属、回転盤樹脂製
幅(mm)20
直径(Φmm)210
質量(g)100
1枚
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ
種類押刃
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業
色ブラック
材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
セット内容ウエストベルト、カップインソール
足幅3E
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ