種類コネクタ
コネクタタイプHN
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状レセプタクル
特性インピーダンス(Ω)75
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプHN
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)22
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 VSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
形状パネルジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
その他外部:銀メッキ/コンタクト:銀メッキ
コネクタ形状レセプタクル
結合方式ネジ
特性インピーダンス(Ω)50
使用周波数(GHz)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状オス
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
結線方法はんだ
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類ダストキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B
アズワン品番68-2218-73
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:6極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B
アズワン品番68-2218-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B
アズワン品番68-2218-83
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B
アズワン品番68-2218-42
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状ストレート
種類丸型
極数4
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)
結合方式ねじ
挿抜寿命500 回
耐電圧(V/min)AC2000
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター
形状ストレート
ねじM29 P1.5
規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)
定格電圧(V)AC1000(50Hz)
表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)
結合方式ねじ
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)
アダプタタイプ7/16型-N型
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
コンタクト形状メス
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = ソケットハウジングボディ向き = ストレート長さ = 15.49mm幅 = 23.88mm深さ = 8.38mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングピンハウジング. 業務用MATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線用途向けに5.08 mmのセンターラインが付いています。 これらの業務用MATE-N-LOKケーブル取り付けピンハウジングはナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、一体型のロック装置で完全に分極されています。品 < 520-248') 520-248/、< 712-1482') 712-1482/、< 864-9533') 864-9533/及び< 864-9537') 864-9537/はポジティブロックを備え、他のハウジングは止め金ロックを備えています。 最適なコンタクトについては、代表品番< 520-371') 520-371/又は< 719-0399') 719-0399/を参照してください。. 品番< 797-3144') 797-3144/ (4極)には、UL 94V-0定格のハウジング素材を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.95mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.95mmジェンダー = オスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート幅 = 18.42mm深さ = 21.59mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータマウントハウジング. ソケットコンタクト用のプラグ型ハウジングやピンコンタクト用のレセプタクル型ハウジングとして利用可能な業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータ取り付けハウジングです。この業務用MATE-N-LOKモータ取り付け電線対電線2列コネクタハウジングは、UL94V-2の自然色のナイロン製で、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全に極性化されています。また、ポジティブロック機能により、振動や衝撃が激しい環境でもコネクタ同士が確実に固定されます。ソケットコンタクトについては、代表品番< 720-2133') 720-2133/を参照し、ピンコンタクトについては、代表品番< 302-0524') 302-0524/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
関連キーワード