こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。
メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。
光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。
全長(mm)160
刃長(mm)28
トラスコ品番434-8036
質量(g)60
切断能力(同軸ケーブル)5C-2V
硬度HRC(刃部)59
切断能力(mm)アルミ板0.7
切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理)
切断能力(mm)銅(より線)2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
足腰の痛い方の正座をサポートします。脚の負担を和らげ正座が楽にできます。座面を積み重ねて収納できます。
色メッシュブラウン
材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×285×300
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
包装吊り下げパック
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)3.45
RoHS指令(10物質対応)対応
300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)
伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)
周波数(GHz)2.4
商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
足腰の痛い方の正座をサポートします。脚の負担を和らげ正座が楽にできます。座面を積み重ねて収納できます。
色メッシュブラウン
材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×170
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質(本体)スチール、ゴム脚付
均等耐荷重(kg)10
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。
用途pH測定
材質(シャフト)ガラス
主な適合純正品番5BN-84154-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC
色黄色
580枚(坪量64g/m2) B841dn/ B840dn/B801nは2台、B821dn-T/B820nは1台増設可能
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
モノクロレーザープリンタ用
テーピング機能:ぐらつきやすい足首を中心に、コンプレッションにプラスしてより引き締め効果が出るように補強糸を施しました。
段階着圧:hpa(圧力を表す単位)値を自在にコントロールできる特殊な編み機を使用。
足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて徐々に圧力を弱めることで、すきりした履き心地の靴下にしました。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数1足
指タイプ先丸
仕様メンテナンスキット
適合B841dn、 B821n-T、 B801n
種別純正品
適合機種メーカー沖データ
印字可能枚数約200000
アズワン品番64-3806-08
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
口金E11
光源寿命40000時間
調光方式位相制御タイプ
グリーン購入法適合
調光率(%)5~100
C841dn/C811dn(-T)/C712dnw/C711dn(2)/C612dnw/C610dn(2)/C531dn/C530dn/MC562dn(w)/MC561dn/MC362dn(w)/MC361dn/B841dn/B840dn/B821dn-T/B801n/B820n対応品
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
C841dn/C811dn(-T)C712dnw/C711dn(2)/C612dnw/C610dn(2)/C531dn/C530dn/MC562dn(w)/MC561dn/MC362dn(w)/MC361dn/B841dn/B840dn/B821dn-T/B801n/B820n対応品
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
用途自動車用エンジン補機駆動
関連キーワード
1
2
次へ