1,455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


オフィスや学校でもよく使うタオルをSMARTVALUEでお買得に!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(mm)340×850 厚さ厚手 混率(%)綿100 質量(g/枚)約69
1パック(5枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
1セットほか
特価
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン加工でスベリにくい
用途耐熱仕様。左右兼用フリーサイズ。表裏を気にせず使えます。 材質生地/綿100% スベリ止め/シリコーンゴム 中芯/綿100% 寸法(cm)約19×28.5×2.5 耐熱温度(℃)約220
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

用途汎用 材質超硬ソリッド 形状エンドミルシャンク 型式SSN 表面処理ノンコート
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ノンコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング ねじれ角(°)20 適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.01 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質ナイロン=PE(袋厚0.075)
1個(1000枚)
特価
83,980 税込92,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼 刃長(mm)115 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
材質特殊粉末鋼 刃長(mm)115 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 先端角(°)140 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1袋(10個)
13,796 税込15,176
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 動画あり
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階 質量(kg)約1.05 材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂 幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40 連続使用時間(分)満充電(約)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11 充電時間(時間)(約)3~5 無負荷ストローク数(min-1)約1200 取扱説明書(66.97MB)
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

フラットファイルの表紙や背表紙に、会社名や御見積書などのオリジナルの名入れ印刷してお届けします。社内での書類整理や申請書類一式などのお客様への提出用のファイリングにもご使用いただけます。お好みの書体やレイアウトをお選びいただけます。ご注文の冊数が多いほど1冊当たりの料金がお得です。 地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
サイズA4 グリーン購入法適合 穴数2 タイプ縦型 収納枚数180 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) デザイン表紙裏表紙上下線デザイン サービス分類名入れ
1パック(300冊)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード