カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • 空調・照明・電設資材(104)
  • 農業機械(36)
  • 切削工具(29)
  • 制御機器(23)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n23-02」の検索結果

関連キーワード
560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • COOLIC シールドインナーキャップ 昭和商会

    COOLIC シールドインナーキャップ

    昭和商会
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したインナーキャップ。 汗止め効果 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸) 日焼け防止 約99%カット
    用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適材質ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%サイズフリー
  • シールドインナーキャップ 三愛

    シールドインナーキャップ

    三愛
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したインナーキャップ。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果。・日焼け防止
    用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン入数(枚)1
  • パワーシフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    パワーシフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番S3353-11230・32197-Z9004・S335311230高さ(mm)106.0小径(Φmm)20.0大径(Φmm)54.0メーカー日野材質(ブーツ)ゴム主な適合車種日野:レンジャー[代表純正番号:S3353-11240]
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)110刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°有効長l1(mm)60加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)8首角2γ12°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)

    CKD
    36,563税込40,219
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-FA~)

    CKD
    33,138税込36,452
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23N2CL4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23N2BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23N2BL4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23N2N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23N2N4)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • LED連調ユニット片反射笠付 三菱電機

    LED連調ユニット片反射笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット片反射笠付 三菱電機

    LED連調ユニット片反射笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット片反射笠付 三菱電機

    LED連調ユニット片反射笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23N2BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23N2BL4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • LED連調ユニット片反射笠付 三菱電機

    LED連調ユニット片反射笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット片反射笠付 三菱電機

    LED連調ユニット片反射笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットライト片反射笠付 三菱電機

    固定ユニットライト片反射笠付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニットライト片反射笠付 三菱電機

    固定ユニットライト片反射笠付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットライト片反射笠付 三菱電機

    固定ユニットライト片反射笠付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットライト片反射笠付 三菱電機

    固定ユニットライト片反射笠付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • LED固定ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED固定ウォールウォッシャ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED固定ウォールウォッシャ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED固定ウォールウォッシャ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED固定ウォールウォッシャ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED固定ウォールウォッシャ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • (N2994)ハーネス,C22,R23ー2 ニッサン

    (N2994)ハーネス,C22,R23ー2

    ニッサン
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2N)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-23F2N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-23F2N)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2N3)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23F2N3)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
関連キーワード
...