種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。
ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。
構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)
種類減速機
取付方式脚取付
潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 3.7 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 840 pF @ 30 VデュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード