シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)縦350×横210×奥190
電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)5500
表示部正反両側
通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値5″
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台シフティング式
内部メモリー最大49500点
関連資料(1.0MB)
ブルロンTF-N45用の取替スぺアです。
トラスコ品番370-1018
幅(mm)約460
毛丈(mm)約45
材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。
種類自在ホウキ
全長(mm)1125~1580
トラスコ品番372-9168
幅(mm)約460
質量(g)390
毛丈(mm)約45
材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
お祭りや仕事の手首保護に。天然由来の染料を使用。
幅(cm)8.5
データ転送ケーブル
用途土木測量用アクセサリー
材質コード:PVC
ケーブル長(m)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズ8N45
端子種別圧着
定格電流(A)11
材質(ハウジング)ステンレス鋼
IP等級IP68、 IPX6
ボディ向きストレート
接合型バヨネット
TT-N45用ACアダプター
用途土木測量用アクセサリー
材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
TT-N45用充電池
用途土木測量用アクセサリー
材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
こんなお得な商品も!
ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)356.1
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
連数【I/Oユニット】(5)5連
配線方式(S)配列指定
バルブ連数16
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)40
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)50
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)32
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)25
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)63
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ