1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズ8N45
端子種別圧着
定格電流(A)11
材質(ハウジング)ステンレス鋼
IP等級IP68、 IPX6
ボディ向きストレート
接合型バヨネット
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)356.1
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 樹脂フレーム製
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個
種類壁掛け・無地
フレーム色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
材質S58C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
種類壁掛け・罫線あり
付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本)
材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板
材質(表面)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。
ゲートカットなどに最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω
質量(g)60
切断能力(Φmm)プラスチック:4.0
硬度HRC(刃部)52
アズワン品番64-5106-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
形対象外
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
全開両開きの収納BOX。中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。施錠可。
仕様全開両開き、施錠可
付属品中皿付き
材質スチール
色ブルー
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差0~-0.030
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)30
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トーキンTIGトーチ用部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。
お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
材質プラスチック
形状A(みかん箱)
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
差込穴径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質HDPE
持ち手なし
対象地域豊中市
RoHS指令(10物質対応)対応
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど
インク水性・染料インク
ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯
商品タイプ使い切り本体
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
トラスコ品番113-2363
幅(mm)45
質量(kg)4
長さ(m)1
包装形態ボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖タブリエ
混率(%)ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン春夏
素材トロピカル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈半袖
適合35N・45N兼用
形状丸型
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1409-0903
TKG品番(2017)6-1262-0903
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ
混率(%)ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン春夏
生地トロピカル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別女性用
振れ精度を抑えていますので精密金型、精密部品など 加工精度を要求される箇所の研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックパーツでパイプ2本のセットです。
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う
器具などの保管に最適です。
別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから
1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。
耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨
高さ(mm)730
材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ
加工空気孔/側面の上下に各1箇所
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730
扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所
棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
今お使いの特製四輪車に取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ