大径ドリルのXシンニング
研磨がカンタンにできる!
26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。
差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。)
シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分)
チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。
高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了!
低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。
ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機
モーター回転数(min-1[r.p.m])3400
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)モーター:750
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)352×348×365
付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル
刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)
逃げ角(度)10
ドリルのシンニング形状X形
研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26
質量(kg)26
トラスコ品番758-3818
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状直通
ベストピクチャーレール重量用パーツです。額・パネル等を吊るのに最適なワイヤー吊パーツです。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
童話の赤ずきんちゃんをモチーフにした分包タイプの粉末入浴剤。保湿成分配合。もぎたてりんごの香り。
材質硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、香料、PEG-150、シリカ、ステアレス-13、オレイン酸Na、水、BG、エタノール、ローヤルゼリーエキス、リンゴ果実エキス、赤102
高さ(mm)7
質量(g)52
縦(mm)150
横(mm)100
質量(g/包)50
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
世界の名作童話をモチーフにした粉末タイプの入浴剤。保湿成分配合。はちみつの香り。
その他内容量/50g、お湯(約200l)に1包(50g)
材質硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、香料、シリカ、ステアレス-13、オレイン酸Na、水、BG、エタノール、カニナバラ果実エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、黄4、黄203
香りヘンゼルとグレーテルはちみつの香り
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
主な適合純正品番91054-MN8-741
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ビス(M10-20)
直径3mmロープ入りの遮光ネットです。色はシルバーです。周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチでアルミ製ハトメ加工が施されています。遮光率は75%~80%となっており、比較的に日光の差し込みを押さえる仕様となっています。
用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。
仕様●伸び率(%)【縦×横】:23.3×19.1●周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50cmピッチ付●引張強度(N)【縦×横】:409×874
色シルバー
遮光率(%)75~80
次々と足していく書類の整理に最適。とじ棒が直立するので、閉じやすさ抜群。
表紙芯材に再生紙100%を採用したオレフィン素材貼表紙。
頻繁な出し入れにもスピーディに対応。
とじ具の側板を軽く倒すと開き、表紙をとじればとじ具が閉まるワンタッチ方式。
色青
付属品差し替え全面背見出しサークルパターン
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類スタンド式
主な適合純正品番87507-KPH-740
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
HP 813874-B21との100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
コアサイズ = PM 50/39。併用可能製品 = 蓄電チョーク, 電源トランス。AL評価 = 7400nH。材質 = N87。奥行き = 39mm。幅 = 50mm。代表規格 = IEC 61247。EPCOS B65646 PM50/39フェライトコア. EPCOS B65646 PM50/39は、最大300 kHzの周波数範囲で高出力を処理するトランスでの使用に適しています。また、通信、産業用電子機器などの用途でも使用されています。このコア形状にはさまざまな利点があります。磁束面積が広く、最小限の回転数でも高出力のため、磁気漏れや浮遊容量がほとんど発生しません。このフェライトコアは、閉鎖型による優れた遮蔽性と精密研磨済みエアキャップを備えています。組み立てが簡単で、取り付けにかかるコストを抑えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード