1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
ジョイント方式の違う網と棒を接合します。Nタイプの棒とBタイプの網を接合して使えます。さらにBDアジャスター(BD-01)を取り付ければ安価なDタイプ網ヘッドも取り付け可能です。
質量(g)約30
寸法(cm)Φ1.7×14
1個
¥1,588
税込¥1,747
8日以内出荷
形状天井埋め込み
対応ナースコールシステム
材質(ホルダー)ナイロン
材質(パネル)ABS樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質強化ニューボン
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×20
寸法(cm)21
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
用途アクリル系コーキング材
仕様チューブ入
色白
危険物の類別非危険物
1本(500g×30個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。
もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。
薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。
あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。
超薄形でコンパクト。
バックラッシュがゼロ。
耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。
フェーシングはアスベストフリー。
取付け簡単、取付姿勢は自在。
抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24
機種薄形電磁ブレーキ
刃径(Φmm)10.0
刃長(mm)22.0
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)10
刃数2
仕様中仕上げ・仕上加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ねじれ角30°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)5
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.03
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合US-3
密度1.45
外観ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s4
危険物の類別非危険物
タックフリータイム(時間)3~5(20℃)
硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個
色フォーム:クリーム
内容量(L)6.3
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)180~230
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6.3L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)14
1箱(6.3L)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。
トラスコ品番437-7731
幅(mm)38
高さ(mm)102
奥行(mm)16
アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形
接点構成1NO+1NC
保護等級IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
ボクシー・ツイスター専用ハンドルです。
用途交換用
材質原料樹脂:ポリプロピレン、ABS樹脂
仕様タカギオーロラハンドル小(NB)
トラスコ品番818-7552
ハンドル色グレー/ネイビーブルー
適合ホースリールオーロラαシリーズ(R220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラツイスターシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラBOXYシリーズ(RC220NB、RC330NB)
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ノーベル警棒のレプリカです。やや短めの作りになっています。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ部分:ラバー、シャフト:スチール
サイズ16インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約16.5~40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-0510。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正のテールライトの雰囲気を一新させるテールライトカバー。販売備考:00-05年(NB後期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。未塗装。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:テールライトカバー。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.12
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプテールライトカバー
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ