カテゴリ
- 住設機器(35)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nbn8」の検索結果

近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷8 mm非埋込型 3線式DC仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817アズワン品番65-7301-72
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード
INAX(LIXIL)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×620安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座
Janis(ジャニス工業)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)349機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)166清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座
Janis(ジャニス工業)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。本体に操作部が付いているタイプになります。形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300機能エコ機能:節電8時間切タイマー操作パネル壁掛け式洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)174清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗いなし CZ1グレード
INAX(LIXIL)¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×524安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水タイプ貯湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)保証期間2年定格電圧(V)AC100(50/60Hz)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク仕様大型共用便座
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク最高圧力(MPa)0.75(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40タイプ貯湯排水方式床排水保証期間2年最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)方式給湯:貯湯式(0.67L)給水方式水道直結式排水芯(mm)120、200~550定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本仕様大型共用便座
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク保証期間2年給水方式水道直結式年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40方式給湯:貯湯式(0.67L)省エネ基準達成率(%)111タイプ貯湯電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高圧力(MPa)0.75(静止時)仕様大型共用便座
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】定格消費電力(W)300保証期間2年省エネ基準達成率(%)111最高圧力(MPa)0.75(静止時)排水方式床排水排水芯(mm)120、200~550方式給湯:貯湯式(0.63L)タイプ貯湯定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176給水方式水道直結式電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)仕様大型共用便座
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz
PEPPERL+FUCHS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷8 mm非埋込型 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)