カテゴリ

  • バイク部品(100)
    • バイク用スパークプラグ関連(1)
    • バイク用マフラー(2)
    • ペダル・ステップ・カバー(3)
    • ハンドル周り(53)
    • バイク用オイルフィルター(2)
    • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(6)
    • バイク用シート(3)
    • スクリーン関連(2)
    • スロットルケーブル(1)
    • メーター関連商品(1)
  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
端子形状
ねじの呼び
M12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc31」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)CB400SF(NC31) フロントステップSETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
U-CPサスペンション CB400SF(NC31) U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラックMAD MAX(マッドマックス)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラックツヤ消しブラック仕上げ定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【主な適合車種】CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
仕様ステー部にMADMAXロゴ入り、エキパイΦ36、テールパイプΦ70付属品インナーサイレンサー付属(脱着可能)ブラックメーカーHONDA主な適合車種CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
コインケース ナカバヤシコインケースナカバヤシ(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
スタンドローラー UNITスタンドローラーUNIT(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質スチールブラック
ポジジョンチェンジャー UNITポジジョンチェンジャーUNIT(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
各種ショートノズル お得セット TECOMEC各種ショートノズル お得セットTECOMEC
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
足場での洗浄作業によく使用されます。
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
ハンガーラック HRNC キタジマハンガーラック HRNCキタジマ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。
耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
リフター バルブ MAZDA(マツダ)リフター バルブMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1NC3) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NC3)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
テストリード(スタック接続可能) エスコテストリード(スタック接続可能)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪クロスキー型アーム[作業工具]
23,980税込26,378
1セット(3個)
3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式Haier(ハイアール)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト制御方式マイコン式ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式チェスト方式ドア1ドア霜取方法手動
プレート(R) フロント スカーフ (NC) MAZDA(マツダ)プレート(R) フロント スカーフ (NC)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
プレート(L) フロント スカーフ (NC) MAZDA(マツダ)プレート(L) フロント スカーフ (NC)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トリム(L)クォーター (NC) MAZDA(マツダ)トリム(L)クォーター (NC)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (NC) MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (NC)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ニューカラー色画用紙4切100枚 エスケントニューカラー色画用紙4切100枚エスケント(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(100枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
サイズ四つ切判
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
使用流体クーラント
クーラントバルブ VNC31 SMCクーラントバルブ VNC31SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
(37640)シヤフト アッシ プロペ UDトラックス(37640)シヤフト アッシ プロペUDトラックス
294,300税込323,730
1個
7日以内出荷
チップ DGNC イスカルチップ DGNCイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
NC用ストレートドリル  NSD 31.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 31.0三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)31溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカルコンビカム 大径加工用ドリル MNC-5Dイスカル
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
スラッシュガード サブ無し ブラック SGH01-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブラック SGH01-BLKゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH01-BLK転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
スラッシュガード サブ無し シルバー SGH01-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGH01-SLVゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH01-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
スラッシュガード サブ無し パープル SGH01-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し パープル SGH01-PURゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH01-PUR転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
スラッシュガード サブ無し ブルー SGH01-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブルー SGH01-BLUゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH01-BLU転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH01-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ゴールド SGH01-GLDゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH01-GLD転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
スラッシュガード サブ無し レッド SGH01-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し レッド SGH01-REDゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH01-RED転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98