カテゴリ

  • 溶接用品(4)
    • 溶接棒ステンレス用(4)
  • バイク部品(143)
    • 電装(11)
    • 外装系(95)
    • オイル・燃料系(3)
    • 吸気系(2)
    • 排気系(9)
    • 操安系(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
    • バイクカバー(1)
    • ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(2)
    • バイク用アクセサリー(1)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
JIS規格
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc39」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • フルEX ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)

    超硬ホールソーブラック(HNC)

    アマダマシナリー(NCC)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
    用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • コピー両用のし紙 仏 日本ノート

    コピー両用のし紙 仏

    日本ノート
    599税込659
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    毛筆書き不要、簡単に印刷できます。OA対応ののし紙です。規格判サイズで各種プリンタにも対応します。
    仕様厚口熨斗紙61.5g/m2枚数100
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
    【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
  • ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISC

    ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン

    HIDISC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
    ブラックBluetoothバージョン 5.0対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC出力Class2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4ー2.48再生周波数帯域(Hz)20-20000バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh定格電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間音楽:約3時間連続通話時間(時間)約3連続待機時間約50時間音圧感度(dB)98インピーダンス(Ω)32周波数(Hz)イヤホン:20-20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44防水性IPX5イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth仕様ノイズ低減性能:26~30dB
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    72,980税込80,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)3.2
  • ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangea

    ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射

    Hydrangea
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    63,980税込70,378
    1箱(20kg)
    13日以内出荷から19日以内出荷
    フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
  • ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射 Hydrangea

    ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射

    Hydrangea
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
  • NC用ストレートドリル  NSD 39.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 39.0

    三菱マテリアル
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)39溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカル

    コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D

    イスカル
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプロケット 525-15 20405-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-15 20405-15

    AFAM(アファム)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20405-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
  • フロントスプロケット 525-16 20405-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-16 20405-16

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20405-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525
  • マルチウイングキャリア 24280 DAYTONA(デイトナ)

    マルチウイングキャリア 24280

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24280。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-13。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 04-13
    塗装色ブラック
  • フロントスプロケット 525-14 20405-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-14 20405-14

    AFAM(アファム)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20405-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525
  • スラッシュガード サブ無し ブルー SGH07A-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブルー SGH07A-BLU

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGH07A-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGH07A-RED

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し ブラック SGH07A-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブラック SGH07A-BLK

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ付 レッド SGH07B-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 レッド SGH07B-RED

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ付 ブルー SGH07B-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブルー SGH07B-BLU

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ付 ゴールド SGH07B-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ゴールド SGH07B-GLD

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGH07A-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGH07A-SLV

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ付 ブラック SGH07B-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブラック SGH07B-BLK

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGH07B-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGH07B-SLV

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し パープル SGH07A-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し パープル SGH07A-PUR

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH07A-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH07A-GLD

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ付 パープル SGH07B-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 パープル SGH07B-PUR

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー レッド EAL014R

    EFFEX(エフェックス)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL014R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 04-08。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 98-06。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 92-98。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 02-07。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無。ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無。ホンダ[HONDA] NC750X 14-15。ホンダ[HONDA] NC750S 14-15。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL014
    材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL014適合メーカーホンダ
  • イージーフィットバーLow シルバー EBL098S-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバーLow シルバー EBL098S-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL098S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD ※2014年モデル装着不可 VTEC/Spec2/Spec3/Revo対応。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13。ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:2750。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL098。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
    仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合CB400SF/SB 99-13材質アルミシルバー質量(g)2750タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL098加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • スーパーバーDaytona スチールブラック EBX1207SK-5SET EFFEX(エフェックス)

    スーパーバーDaytona スチールブラック EBX1207SK-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1207SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0068相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008
  • スラッシュガード サブ無し ブラック SGH12A-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブラック SGH12A-BLK

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH12A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39/EBL-NC42。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-16