カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • ワイヤ連結釘(2)
  • 制御機器(48)
  • バイク部品(25)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc45」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)70角柱キャップ新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
こはく
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
1,227税込1,350
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)70角柱キャップ新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホワイト
エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 多刃 NC4NS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃数4材質超微粒子
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
スネアケース KCスネアケースKC
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
14"x6 1/2"対応 手さげ・肩掛けに対応 スティック収納スペース付き
マイクロストリップウォッシャ UNGER(ウンガー)マイクロストリップウォッシャUNGER(ウンガー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
片側にパッドが付いたマイクロファイバーのストライプスリーブ、ナイロンストリップTバーのセット。
繰り返し・詰め替え対応
エンドキャップ 東野精機エンドキャップ東野精機
209税込230
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-450
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカルコンビカム 大径加工用ドリル MNC-5Dイスカル
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ストレートドリル  NSD 45.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 45.0三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)45溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ハンドルレバーS(HL08)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(HL08) K-PITKITACO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53178-MAH-000 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ10.5×17.0×0.3 NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(405件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)Oリング オイルフィルターカバー用KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
メーターリング クローム NC0-0136 アイエルモータースポーツメーターリング クローム NC0-0136アイエルモータースポーツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0136。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ等不要。はめ込んで装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:メーターリング。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.25。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0045C,NC0-0045E,NC0-0135,NC0-0137
適合NCEC質量(kg)0.25クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプメーターリング加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0045C、NC0-0045E、NC0-0135、NC0-0137
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
PILOT+LIHIT LAB. 持ち歩きフォルダーS A4 パイロットPILOT+LIHIT LAB. 持ち歩きフォルダーS A4パイロット
499税込549
1個
当日出荷
書類を半分サイズで持ち歩けます。 LIHIT LAB.とのコラボレーション企画第3弾。書類やパンフレットを2つ折にして半分サイズで持ち歩き可能なフォルダーのスリム&多機能タイプ。
サイズA4(A3・2つ折)種類フォルダー材質PP寸法(mm)316×225×16規格A4(A3・2つ折)S使用可能用紙サイズA3/A4グリーン購入法適合
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用 JUKIマグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用JUKI
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM9シリーズEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
NC1840DA用ロングマガジン HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用ロングマガジンHiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 ロングマガジン。品名コード 0038-2819。装てん数 45本。ツールレスで着脱可能なマガジンです。マガジン寸法 399mm×160mm×68mm。通常マガジンの長さに+138mmのサイズです
適合機種NC1840DA釘装てん数(本)45
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1セット(4000本×4ケース)
当日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ワイヤ連結釘カテゴリ