218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559 税込615
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業 種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6 トラスコ品番805-1372 高さ(mm)60 質量(g)900 長さ(m)5 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40 材質(ブラシ部)PP 材質(フレーム)TPE
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240 質量(g)430 適合端子SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)8 高さ(mm)65 質量(g)400 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

幅(mm)7 トラスコ品番805-1410 高さ(mm)46 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1373 質量(kg)3 高さ(mm)60 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

幅(mm)25 トラスコ品番805-1416 高さ(mm)48 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1367 高さ(mm)60 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。 手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。
材質ウール60%・レーヨン40% 厚さ(mm)1 寸法(cm)40×40
1巻
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

幅(mm)8 トラスコ品番805-1383 質量(kg)4 高さ(mm)65 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

幅(mm)7 トラスコ品番805-1357 高さ(mm)46.5 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1352 高さ(mm)47 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。 温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃ 扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
付属品加温皿1個 質量(kg)22 高さ(mm)415 奥行(mm)300 間口(mm)900 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2) TKG品番9-0827-1301 TKG品番(2017)6-0740-1401
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

付属品加湿皿1コ 質量(kg)22 消費電力(W)676 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)900×300×H415 扉開閉方式片面スライド強化ガラス 温度調節65℃~80℃、サーモ可変式 EBM品番2955510
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)CAC911 クラス5K 材質(弁箱)CAC911 材質(弁棒)C6803 バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)7 トラスコ品番805-1358 高さ(mm)46.5 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途給湯用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD クラス10K 材質(コア)ポリブデン バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細断寸法3×25mmと1×25mmを投入口によって選択可能。 処理量や書類の機密レベルに応じて細断寸法を選択出来ます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約80 質量(kg)56 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)360/345 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25 投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6 最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

細断寸法1×10mmのご極小サイズ。機密を確実に守ります。
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー 電源電圧(V)100・50/60Hz ダストボックス容量(L)約80 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約6/5(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約1×10 投入口幅(mm)300/A3 最大細断枚数約8/7(A4上質紙64g/m2) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約8/7(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ0 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)160
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)105 適合機種TMID-2S 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高演色性で白熱電球に近い光色。
口金E39 ランプ電圧(V)100 相関色温度(K)2500 定格寿命(時間)9000 平均演色評価数(Ra)85
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに 種別マジック式 材質フィルム+セラミック 外径(Φmm)125
1箱(25枚)ほか
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷


1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ520
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)8 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-408 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷