白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの樽押しブタ付き。
材質(本体・フタ)ポリエチレン、(押フタ)PP
形状丸
色アイボリー
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
ステープル足長さ(mm)15
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
表面処理亜鉛メッキ
1箱(1500本)
¥719
税込¥791
当日出荷
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。
握り易い硬質グリップ付き。
用途各種線材の切断にご使用頂けます。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番359-8420
全長(mm)150
質量(g)170
切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付き
全長(mm)165
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番722-8295
切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆれ、たわみが少ない安定感の高いスライド方式です。
1階部分の壁面が無くても降下可能。
スライド溝造でゆれが少なく優れた安定感。
使用時の最大たわみは400mm以内(社内試験)。
国家検定合格番号第28~11号
ゆれ、たわみが少ない安定感の高いスライド方式です。
1階部分の壁面が無くても降下可能。
スライド溝造でゆれが少なく優れた安定感。
使用時の最大たわみは400mm以内(社内試験)。
国家検定合格番号第28~10号
ゆれ、たわみが少ない安定感の高いスライド方式です。
1階部分の壁面が無くても降下可能。
スライド溝造でゆれが少なく優れた安定感。
使用時の最大たわみは400mm以内(社内試験)。
国家検定合格番号第28~9号
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
引張強度34N/25mm
主な用途滑り止め用
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
構造金属製円柱形ねじ付
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519
アズワン品番65-8682-08
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
厚手タイプの為ボリューム感があり、優れた吸水性・長時間使用しても毛羽立ちにくく耐久性に優れ衛生的です。
材質レーヨン70%、ポリエステル30%
寸法(mm)300×600
色ピンク
1箱(40枚)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
材質STPG・白管
形状パイプニップル
適合規格JIS B 2302準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル
質量(g)300
消費電力(W)7
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
取扱説明書(3.12MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
柄径(Φmm)6
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数3
全長(mm)50
表面処理Cコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
寸法(mm)500×600
1組
¥179
税込¥197
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。
材質レーヨン70%、ポリエステル30%
寸法(mm)300×330
色ピンク
1袋(40枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
内面処理バフ #400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状パイプニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。
用途調理作業、保鮮、ドリップ吸収、食器拭き、コップ敷き、食器敷き、テーブル拭き、厨房清掃、店内清掃など
材質レーヨン90%、ポリエステル10%
寸法(mm)300×340
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質【ワニ口】ステンレス鋼
長さ(mm)【ワニ口】108
表面処理【ワニ口】銅メッキ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)100
芯線直径(Φmm)5.64
RoHS指令(10物質対応)対応
電線断面積(mm2)14
耐電圧(V)600以下
ケーブルサイズ(SQ)14
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
ヘッド形状円
保護構造IP67(IEC)
接続方式端子台
動作表示有
用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー
色クリアーレッド
1セット
¥7,798
税込¥8,578
17日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)60/60.5
目量(kg)0.02/0.05
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
材質ステンレス
質量(kg)2.9
電源単3乾電池×6本(付属)
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302
目量(kg)0.1/0.2
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
材質ステンレス
質量(kg)3
電源単3乾電池×6本(付属)
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
ひょう量単位kg
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ