カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- パソコン/周辺機器(53)
- 制御機器(51)
- 科学研究・開発用品(51)
- メカニカル部品(38)
- テープ(34)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 測定用品(17)
- 安全標識(13)
- 自動車補修部品(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- オフィス家具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電気材料(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空圧工具(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク部品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(1,697)
- 岩崎電気(152)
- 東芝ライテック(94)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- SMC(46)
- ENDO(遠藤照明)(39)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- ユニット(28)
- 日東電工(旧:Permacel)(27)
- ODELIC(オーデリック)(25)
- 日東工器(23)
- 日立(23)
- 日東工業(21)
- コイズミ照明(21)
- 大阪魂(19)
- オリエンタルモーター(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- sartorius(ザルトリウス)(12)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
「nitto 5000」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻ほか当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(16巻)ほか22日以内出荷から32日以内出荷用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥27,980~税込¥30,778~1箱(36巻)ほか24日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
両面テープ 一般用
(177件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
ゴム系両面テープ VR-5000T
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3色白長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥839税込¥9231巻当日出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。トラスコ品番436-2055材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)
日立産機システム(15件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から45日以内出荷圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
ガラスクロス粘着テープ
NITTO¥4,998税込¥5,4981巻(33m)当日出荷物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33mテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番1-1578-01
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、再はく離可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥73,980~税込¥81,378~1箱(4巻)ほか25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(2巻)ほか25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(90巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥73,980~税込¥81,378~1箱(12巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
”低VOC再はく離可能両面テープ”
日東電工(旧:Permacel)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16色ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800~税込¥153,780~1箱(2巻)ほか25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
G3ゴールドロック マグ爪
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)爪付、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦77×横70×奥49テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)335材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥55,980~税込¥61,578~1箱(4巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)¥26,980税込¥29,6781箱(18巻)24日以内出荷テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再はく離性にすぐれています。再はく離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能にすぐれています。VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面接着テープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。住宅機器、自動車内装材の接着用。リサイクル解体を要する用途に適しています。仕様50×20幅(mm)50長さ(m)20基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.5
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781巻25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番450-2589材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色ホワイトテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)8テープ長さ(mm)20000RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800~税込¥153,780~1箱(2巻)ほか25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
エレップクリーナー(中粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 ●ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。ハンドル長さ(mm)275ロール幅(mm)160ロール長さ(m)20繰り返し・詰め替え対応
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ
オムロンヘルスケア¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:PNP●入力方式:DC●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:5000ステップアズワン品番65-7359-55
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
宮崎県産ヒノキ まな板
日東フローリング(Nitto)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷国産ヒノキフローリングを生産して約70年の老舗である日東フローリングが丁寧に作り上げた宮崎県産無垢ヒノキ100%を贅沢に使用したまな板です。 表はまな板として使用して頂き、柔らかい材質で包丁の刃先を守り切り残しをなくします。 裏はお肉料理などを直接カット盛り付けまでできるカッティングボードとなっており、お肉を切った際に出る肉汁やサラダなどの水気が垂れないよう垂れ防止の溝を四方に施しております。 使用している宮崎県産ヒノキにはヒノキオイル、ヒノキチオール、フィトンチッドと呼ばれる成分が含まれており、防菌、防カビ、防虫のチカラがあり、腐りにくいという点で昔から重宝されてきました。 消臭機能もあり、魚などの匂いも移りにくくなっております。 針葉樹林で木質が比較的やわらかいため、包丁の刃を傷めることなく調理できますので、まな板に適しています。 表面は滑りにくく、魚や固い野菜なども切りやすいです。 宮崎県産ヒノキは品質が高く、水切れ・耐久性に優れた木材です。 宮崎県産ヒノキを一枚板にした贅沢な逸品です、豊潤なヒノキの香りをお楽しみ下さい。
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
...